2. Verteiler
  3. Installation
  4. Installationsschütz für Reiheneinbau
  5. 5TT50420
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Installationsschütz für Reiheneinbau - 5TT5042-0, INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A - 5TT50420
SiemensHesteller Logo
Siemens

5TT5042-0, INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A

Rexel Artikelnr.: 
2913305
Hersteller Nummer: 
5TT50420
EAN Code: 
4001869435220
Produkt Type: 
5TT5042-0
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
  • 5TT5910-0, Hilfsschalter mit 2 Schließern, für AC 230V/400V für 5TT58 und 5TT50

    SIEMENS

    5TT5910-0, Hilfsschalter mit 2 Schließern, für AC 230V/400V für 5TT58 und 5TT50

    Rexel Artikelnr.: 2036633
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
  • 5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58

    SIEMENS

    5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58

    Rexel Artikelnr.: 2036634
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
  • 5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    SIEMENS

    5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2370342

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5TT5910-7, Plombierkappe für 5TT584 und 5TT585

    SIEMENS

    5TT5910-7, Plombierkappe für 5TT584 und 5TT585

    Rexel Artikelnr.: 2036637

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück
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
 Zertifikat
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Schaltbild
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Schaltbild
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A
Insta-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V DC 220V Insta-Schütz SENTRON 5TT5 für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen. Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Für die SENTRON Schaltgeräte steht Ihnen umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör zur Verfügung. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Installationsschütz für Reiheneinbau
Bemessungsbetriebsspannung 400...400 V
Bemessungsbetätigungsspannung 230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom 40 A
Spannungsart der Betätigungsspannung AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Anzahl der Öffner 2
Anzahl der Schließer 2
Einbautiefe 64 mm
Öffner 2
Schutzart IP20
 
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schieber für Handschaltung Nein
Anzahl der Teilungseinheiten 3
Schließer 2
Mit Tag-/Nachtfunktion Nein
Breite in Teilungseinheiten 3
Brummfrei Nein
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Slowenien