Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG5252-0419, Drehregler-Modul, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2923295
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5215-0325, Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2891946
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5530-0419, ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2891987
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5710-0419, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2891994
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5711-0419, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2892001
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3420-0325, Doppelwippe mit Kontrollfenster, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2895332
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4122-0325, Zentralplatte für Antennensteckdosen, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2895361
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4562-0325, Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2895390
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5250-0419, Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2870743
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4568-0319, Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2895402
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5755-0419, Zeitschaltuhr-Modul, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2923298
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2315-0325, SCHUKO-Steckdose, Klappdeckel, abschließbar, verschiedene Schließungen, BRS, Steckklemmen, aktivweiß glänzend,System M
Rexel Artikelnr.: 2933765
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4450-0325, Zentralplatte für akustischen Signalgeber, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2933770
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
213625, Zentralplatte für Rasiersteckdose, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 5021195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-0325, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2853974
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-3625, M-Pure-Rahmen, 2fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4030-3625, M-Pure-Rahmen, 3fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923532
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
432125, Wippe, aktivweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2037532
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Farbe |
weiß
|
|---|---|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Farbe |
aktivweiß
|
| Schutzart |
IP20
|
| Transparent |
Nein
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Breite |
90 mm
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
|---|---|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
1
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Serie |
M-Pure
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
1
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.016
|
| Höhe |
90 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
1
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
39259010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.