Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG2314-0414, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Steckklemmen anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2858882
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2315-0414, SCHUKO-Steckdose, Klappdeckel, abschließbar, verschiedene Schließungen, BRS, Steckklemmen, anthrazit,System M
Rexel Artikelnr.: 2933766
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2305-0414, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungschutz und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 5026694
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5252-0414, Drehregler-Modul, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2902675
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5755-0414, Zeitschaltuhr-Modul, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2902672
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4568-0414, Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2895403
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3420-0414, Doppelwippe mit Kontrollfenster, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2895334
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2500-0414, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2895289
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5711-0414, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2892000
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5710-0414, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2891993
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2350-0414, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer, Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2854067
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5754-0414, Zeitschaltuhr-Modul Standard, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2002553
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5250-0414, Zentralplatte mit Drehknopf, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2870742
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5530-0414, ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2891986
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-3614, M-Pure-Rahmen, 2fach, anthrazit, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923514
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3614, M-Pure-Rahmen, 1fach, anthrazit, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923506
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-0414, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, anthrazit, System M
Rexel Artikelnr.: 2853976
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
433114, Wippe, anthrazit, System M, 433114
Rexel Artikelnr.: 2720761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Anzahl der Einheiten |
3
|
|---|---|
| Farbe |
anthrazit
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Breite |
90 mm
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Transparent |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
7.024
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Höhe |
234 mm
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Oberfläche |
matt
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Halogenfrei |
Ja
|
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Farbe |
anthrazit
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
3
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
3
|
| Serie |
M-Pure
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
1
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
39259010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.