Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG2414-0419, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Schraub- Liftklemmen, polarweiß, M-SMART
Rexel Artikelnr.: 2154311
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2366-0319, Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2236143
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2314-0419, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Steckklemmen polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2856989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2311-0419, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2854026
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2311-0319, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2854022
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2302-0419, SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2853999
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2303-0319, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2854005
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5754-0460, Zeitschaltuhr-Modul Standard, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2002664
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2367-0319, Schuko Steckdose mit USB Ladegerät TPb Polarweiß System M
Rexel Artikelnr.: 2691716
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-0419, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2853977
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2303-0419, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2854009
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
468919, Zentralplatte für Audio-Steckverbinder XLR, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2720855
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2414-0319, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Schraub- Liftklemmen, polarweiß glänzend, M-SMART
Rexel Artikelnr.: 2895285
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2304-0419, SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 5027356
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3619, M-Pure-Rahmen, 1fach, polarweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923507
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-3619, M-Pure-Rahmen, 2fach, polarweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923515
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4040-3619, M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923539
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Farbe |
weiß
|
|---|---|
| Anzahl der Einheiten |
3
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Farbe |
polarweiß
|
| Schutzart |
IP20
|
| Höhe |
234 mm
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Transparent |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
3
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.010
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Breite |
90 mm
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
|---|---|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Serie |
M-Pure
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
3
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
3
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
39259010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.