2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  5. A9D32610
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter - A9D32610, FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA - A9D32610
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9D32610, FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA

Rexel Artikelnr.: 
2925952
Hersteller Nummer: 
A9D32610
EAN Code: 
3606480472053
Produkt Type: 
A9D32610
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9A26976, Klemmenabdeckung, 2P, 36mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26976, Klemmenabdeckung, 2P, 36mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177630
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9A26981, Klemmenschraubenabdeckung, 4P, 72mm, für iC60, iID, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26981, Klemmenschraubenabdeckung, 4P, 72mm, für iC60, iID, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177612
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
  • A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177583
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
  • A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2179044
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
  • A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2179032
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff

    Rexel Artikelnr.: 2900566
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
  • A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2900565
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
  • A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2900567
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
  • A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2927123
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
 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN N Vigi, 6kA (IEC/EN 61009-2-1). 1-polig+N, Nennstrom 10A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslösung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IDPN N Vigi erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Schutzart IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 44 mm
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Auslösecharakteristik C
Energiebegrenzungsklasse 3
Fehlerstrom-Typ A
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsspannung 230 V
Fehlauslöseschutz Nein
Stoßstromfestigkeit 0,25 kA
Spannungsart AC
Frequenz 50 Hz
Überspannungskategorie 3
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
 
Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...16 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6 kA
Abschaltcharakteristik unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...10 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA
Unterputzmontage Nein
Frequenz 50 Hz
Verlustleistung 2,9 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
SCIP-Nummer 3a8b96e6-2073-4c92-a5f5-009ea88f5ef9
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • A9C20732, Installationsschütz iCT 25A 2S 230/240V 50Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C20732, Installationsschütz iCT 25A 2S 230/240V 50Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900578
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
  • A9C30811, Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C30811, Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900610
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
  • A9A15306, Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC 15100, französische Ausführung

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A15306, Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC 15100, französische Ausführung

    Rexel Artikelnr.: 2937035
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
  • PKX16M4B5, CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, >50V, 100-300 Hz, IP44

    SCHNEIDER ELECTRIC

    PKX16M4B5, CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, >50V, 100-300 Hz, IP44

    Rexel Artikelnr.: 2168182
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
  • A9S65363, Lasttrennschalter iSW, 3P, 63A, 415V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9S65363, Lasttrennschalter iSW, 3P, 63A, 415V AC

    Rexel Artikelnr.: 2115274
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
  • A9XPH212, Phasenschiene Steg, ablängbar, 2P, 12 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH212, Phasenschiene Steg, ablängbar, 2P, 12 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2132172