Powercenter 3000 IoT-Gateway, Kommunikationsschnittstelle für SENTRON
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Versorgungsspannung DC
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
Vorinstalliertes Betriebssystem
Max. Hauptspeicher
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäusebauform
Mit Festplatte
Mit Diskettenlaufwerk
Mit sonstigen Speichermedien
Geeignet für Tragschienenmontage
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite
Höhe
Tiefe
Festplattenspeicherkapazität
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec