2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. C10N32D100
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - C10N32D100, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100N mit Micrologic 2.2 3P3D 100A, 50kA/415V AC - C10N32D100
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

C10N32D100, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100N mit Micrologic 2.2 3P3D 100A, 50kA/415V AC

Rexel Artikelnr.: 
2950814
Hersteller Nummer: 
C10N32D100
EAN Code: 
3606481998040
Produkt Type: 
C10N32D100
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
  • LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801482
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
  • LV429515, Kurz Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429515, Kurz Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2874821
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
  • LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250

    Rexel Artikelnr.: 2893706
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
  • LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801484
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
  • LV429517, Lang Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429517, Lang Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2801488
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
  • 29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    Rexel Artikelnr.: 2893401
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
  • 29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    Rexel Artikelnr.: 2683471
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
  • LV429434, Motorantrieb MT100/160, 208-277 V 60Hz / 220-240V 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429434, Motorantrieb MT100/160, 208-277 V 60Hz / 220-240V 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2893713
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
  • LV429488, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 100/160 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429488, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 100/160 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2965808
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
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Montageanleitung
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Zertifikat
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100N mit Micrologic 2.2 3P3D 100A, 50kA/415V AC
Bei diesem ComPacT NSX100N handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.2 mit einer Nennleistung von 100 A. Das Auslösegerät MicroLogic 2.2 bietet anpassbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen sowie einen festen unverzögerten Schutz. Diese 3-polige Ausführung (105 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX100N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Polzahl 3
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Schutzart IP30
Bemessungsdauerstrom Iu 100 A
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Hutschienenmontage optional Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Komplettgerät mit Schutzeinheit Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 54...1.000 A
Betätigungselement Kipphebel
Motorantrieb optional Ja
Bemessungsspannung 690 V
 
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 1.500...1.500 A
Motorantrieb integriert Nein
Mit Unterspannungsauslöser Nein
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 50 kA
Mit Ausgelöstmelder Ja
Bemessungsspannung 690...690 V
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne
Überlastauslöser Stromeinstellung 90...100 A
Verlustleistung 14,1 W
Zolltarifnummer 85362090
Newlec Nein
Herkunftsland Polen