Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. USB-Spannungsversorgung
  5. MEG4366-0130
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
USB-Spannungsversorgung - MEG4366-0130, USB Ladestation-Einsatz Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung - MEG4366-0130
MertenHesteller Logo
Merten

MEG4366-0130, USB Ladestation-Einsatz Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung

Rexel Artikelnr.: 
2974662
Hersteller Nummer: 
MEG4366-0130
EAN Code: 
4042811232405
Produkt Type: 
MEG4366-0130

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Umweltlabel
 Zertifikat
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Zertifikat
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 360° Ansicht
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktvideo
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

USB Ladestation-Einsatz Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung
Das Merten System M USB-Ladegerät MEG4366-0130 ist ein Gerät mit Befestigungsrahmen und Krallen mit 1 USB-C-Ausgang, das das Laden von Mobil-/Tablet- und Notebook-Geräten ermöglicht. Die Eingangsspannung dieses Geräts beträgt 240V. Die Leistungsaufnahme liegt unter 0,1W und die nominale Ausgangsleistung dieses USB-Ladegeräts beträgt 65W mit PD-Technologie. Die Ausgangsspannung und der zugehörige Strom werden durch das PD-Protokoll automatisch angepasst: 5V 3A 15W / 9V 3A 27W / 12V 3A 36W /15V 3A 45W / 20V 3.25A 65W für USB C. Darüber hinaus liegt die Nennbetriebsspannung dieses Geräts zwischen 100 Volt und 240 Volt. Die Ausgangsspannung dieses Geräts variiert zwischen 5 - 20 Volt. Dieses USB-Ladegerät verfügt über einen elektronischen Überlast- und Temperaturschutz, der das Sicherheitsniveau erhöht. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben. Die Einbaudose kann bündig in die Oberfläche eingelassen werden. Die Abmessungen betragen 51 mm in der Breite, 40,7 mm in der Höhe und 30 mm in der Tiefe, mit einer Einbautiefe von 30,8 mm. Dieses USB-Ladegerät ist sehr robust, mit einer Lebensdauer von 30000 Stunden. Außerdem erreicht es die Schutzklasse IK04, die gegen einen Schlag von 0,5 Joule schützt. Dieses USB-Ladegerät erreicht die Schutzklasse IP20 gegen feste Gegenstände und Flüssigkeiten. Darüber hinaus entspricht es den Richtlinien 2002/95/EC - RoHS-Richtlinie, 2002/96/EC - WEEE-Richtlinie, 2004/108/EC - elektromagnetische Verträglichkeit, 2006/95/EC - Niederspannungsrichtlinie. HS-Richtlinie, 2002/96/EC - WEEE-Richtlinie, 2004/108/EC - elektromagnetische Verträglichkeit, 2006/95/EC - Niederspannungsrichtlinie. Da dieses Gerät umweltfreundlich ist, erfüllt es auch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Das USB-Ladegerät besteht aus PC (Polycarbonat) GF10 FR und ist damit so widerstandsfähig wie möglich. Es hat auch das EAC-Zertifikat erhalten. Darüber hinaus erfüllt es die Normen EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. Die System M-Reihe basiert auf 4 verschiedenen Oberflächen und Materialien. Mit 9 verschiedenen Designvarianten und über 280 Funktionen kann das System jeden Kundenwunsch erfüllen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
USB-Spannungsversorgung
Schlagfestigkeit IK03
Gerätetiefe 30 mm
Art der USB-Stromversorgung C
Min. Tiefe der Gerätedose 30,8 mm
Ausgangsspannung 20 V
Anschlussart Schraubklemme
Gerätehöhe 1 mm
Montageart Unterputz
Gerätebreite 71 mm
Max. Ausgangsstrom 3.250 mA
Antibakterielle Behandlung Nein
 
Anzahl der Ausgänge 1
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Ausführung sonstige
Betriebsspannung 100...240 V
Frequenz 50...60 Hz
Ausgangsspannung 20 V
Leistung 0,07 W
Anzahl der USB-C Ports 1
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe