Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. Steckdose
  5. MEG2300-0403
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Steckdose - MEG2300-0403, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M - MEG2300-0403
Steckdose - MEG2300-0403, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M - MEG2300-0403
MertenHesteller Logo
Merten

MEG2300-0403, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M

Rexel Artikelnr.: 
2991533
Hersteller Nummer: 
MEG2300-0403
EAN Code: 
4042811231965
Produkt Type: 
MEG2300-0403

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • MEG4010-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4010-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2986481

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4040-3603, M-Pure-Rahmen, 4fach, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4040-3603, M-Pure-Rahmen, 4fach, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2992179

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4030-3603, M-Pure-Rahmen, 3fach, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4030-3603, M-Pure-Rahmen, 3fach, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2991507

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4022-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, schwarz matt

    MERTEN

    MEG4022-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, schwarz matt

    Rexel Artikelnr.: 2992177

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4020-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4020-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2991526

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4021-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, schwarz matt

    MERTEN

    MEG4021-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, schwarz matt

    Rexel Artikelnr.: 2992180

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4050-3603, M-Pure-Rahmen, 5fach, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4050-3603, M-Pure-Rahmen, 5fach, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2992182

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG4011-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4011-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2992202

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Anschlussbild
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M
Für System M. Die Merten System M Steckdose MEG2300-0403 ist eine SCHUKO-Steckdose in der Farbe schwarz matt. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Die Abdeckung wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic Material (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Die Schuko-Steckdose ist VDE-zertifiziert und für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der grünen Initiative von Schneider Electric. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Steckdose
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Gerätetiefe 40 mm
Mit Orientierungslicht Nein
Min. Tiefe der Gerätedose 28 mm
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe schwarz
Gerätehöhe 73 mm
Schutzkontakt Ja
Metallicfarbe Nein
Oberflächenschutz lackiert
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Mit Feinsicherung Nein
RAL-Nummer (ähnlich) 9.005
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Mit Klappdeckel Nein
Transparent Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Nennspannung 250 V
Isolierter Einbau Ja
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Halogenfrei Ja
Abschließbar Nein
Montageart Unterputz
Für erschwerte Bedingungen nach VDE Nein
Serie System M
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Signallampe Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schutzleiterkontakt rund Nein
Werkstoff Kunststoff
 
Überspannungsschutz Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Farbe schwarz matt
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Mit Durchschleiffunktion Ja
Auswurfmechanismus Nein
Oberfläche matt
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung Nein
Bemessungsfehlerstrom 0 mA
Anschlussart Steckklemme
Frequenz 50...50 Hz
Werkstoffgüte Thermoplast
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Schlagfestigkeit IK03
Nennstrom 16 A
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Schutzkontakt EV019633
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0
Anzahl der Phasen 1
Ausführung SCHUKO
Gerätebreite 73 mm
Fehlerstromschutz Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Konform UK Building Regulations Part M Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Anzahl der USB-C Ports 0
Zolltarifnummer 85366990
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • MEG4010-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure

    MERTEN

    MEG4010-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure

    Rexel Artikelnr.: 2986481

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG2367-0403, Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M

    MERTEN

    MEG2367-0403, Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M

    Rexel Artikelnr.: 2992186

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG2304-0403, SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, schwarz matt, System M

    MERTEN

    MEG2304-0403, SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, schwarz matt, System M

    Rexel Artikelnr.: 2992193

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MEG2311-0403, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen,schwarz matt, System M

    MERTEN

    MEG2311-0403, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen,schwarz matt, System M

    Rexel Artikelnr.: 2992203

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe