Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG4075-0403, Blindabdeckung, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992183
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5215-0403, Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992205
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4521-0403, Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4250-0403, Zentralplatte für TAE/Audio/USB, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992199
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5211-0403, Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992194
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4367-0403, Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4071-0403, Zentralplatte Leitungsauslass, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992197
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5250-0403, Zentralplatte mit Drehknopf, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992191
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5210-0403, Wippe für Taster-Modul 1fach, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992187
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5220-0403, Wippen für Taster-Modul 2fach, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992190
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3350-0403, Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992188
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3305-0403, Wippe mit Kennzeichnung Klingel, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2991450
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4522-0403, Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992185
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2367-0403, Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992186
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
|---|---|
| Serie |
M-Pure
|
| Tiefe |
10,1 mm
|
| Anzahl der Einheiten |
4
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
4
|
| Höhe |
297 mm
|
| Farbe |
schwarz matt
|
| Oberfläche |
matt
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.005
|
| Transparent |
Nein
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
4
|
|---|---|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
4
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
68 mm
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Farbe |
schwarz
|
| Breite |
83 mm
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Zolltarifnummer |
39259010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
MERTEN
MEG4050-3603, M-Pure-Rahmen, 5fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2992182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.