Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG4021-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, schwarz matt
Rexel Artikelnr.: 2992180
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4022-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, schwarz matt
Rexel Artikelnr.: 2992177
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4011-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2992202
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4030-3603, M-Pure-Rahmen, 3fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2991507
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-3603, M-Pure-Rahmen, 2fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2991526
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4050-3603, M-Pure-Rahmen, 5fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2992182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2986481
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4040-3603, M-Pure-Rahmen, 4fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2992179
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Steckdose |
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
|---|---|
| Oberfläche |
matt
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Mit Durchschleiffunktion |
Ja
|
| Gerätehöhe |
75 mm
|
| Befestigungsart |
Krallen-/Schraubbefestigung
|
| Farbe |
schwarz
|
| Verdrehter Zentraleinsatz |
Nein
|
| Gerätetiefe |
53 mm
|
| Ausführung |
SCHUKO
|
| Schutzleiterkontakt rund |
Nein
|
| Auswurfmechanismus |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Anzahl der Steckdosen schaltbar |
0
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.005
|
| Mit Funktionsbeleuchtung |
Nein
|
| Frequenz |
50...50 Hz
|
| Fehlerstromschutz |
Nein
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Mit Feinsicherung |
Nein
|
| Sonderstromversorgung |
ohne Sonderstromversorgung
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
Nein
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Metallicfarbe |
Nein
|
|---|---|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
28 mm
|
| Gerätebreite |
75 mm
|
| Farbe |
schwarz matt
|
| Schutzkontakt |
Ja
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
2
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Transparent |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Abschließbar |
Nein
|
| Mit Ein-/Ausschalter |
Nein
|
| Mit Orientierungslicht |
Ja
|
| Serie |
System M
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
0
|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz |
Ja
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Isolierter Einbau |
Ja
|
| Mit Signallampe |
Ja
|
| Überspannungsschutz |
Nein
|
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE |
Nein
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Aufdruck/Kennzeichnung |
sonstige
|
| Schutzkontakt |
EV019633
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) |
0
|
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher |
Nein
|
| Anzahl der USB-C Ports |
0
|
| Konform UK Building Regulations Part M |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85366990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
MERTEN
MEG2367-0403, Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992186
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2300-0403, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2991533
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2311-0403, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen,schwarz matt, System M
Rexel Artikelnr.: 2992203
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3603, M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2986481
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.