Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 139759
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - NLEDOVALBASBK420L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 4000K Black Oval - 139759
NewlecHesteller Logo
Newlec

NLEDOVALBASBK420L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 4000K Black Oval

Rexel Artikelnr.: 
3235924
Hersteller Nummer: 
139759
EAN Code: 
8714681397596
Produkt Type: 
NLEDOVALBASBK420L4000K.B01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Schiffsarmatur 6W 4000K Black Oval
LED Schiffsaramtur Basic Oval 6W 4000K 420lm IP54 240V Schwarzes Kunststoffgehäuse 167x116x72mm




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leistung 6 W
Dimmung DALI Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Touch and Dim Nein
Nennstrom 49 mA
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtaustritt direkt
Leistungsfaktor 0,7
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schlagfestigkeit IK04
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Länge 167 mm
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbe schwarz
Dimmung DSI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 10.000 h
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Leuchtmittel Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Lichtstrom 420 lm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Polzahl 2
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Breite 116 mm
Dimmung GPRS Nein
Max. Systemleistung 6 W
Lichtverteilung symmetrisch
 
Spannungsart AC
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtfarbe weiß
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Zigbee Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Anschlussart Schraubklemme
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Höhe/Tiefe 72 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leuchtenlichtausbeute 70 lm/W
Schutzart IP54
Farbtemperatur 4.000 K
Fassung k.A.
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Mit Luftschlitzen Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbe schwarz
CRI 70-79
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Form der Leuchte eckig
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtverteiler ohne
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Farbtemperatur 4.000
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Ja
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • NLEDOVALBASWT420L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 4000K Weiß Oval

    NEWLEC

    NLEDOVALBASWT420L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 4000K Weiß Oval

    Rexel Artikelnr.: 3254869

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe