Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Max. Systemleistung |
12 W
|
| Breite |
143 mm
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Fassung |
k.A.
|
| Farbe |
schwarz
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Höhe/Tiefe |
78 mm
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Nennstrom |
86 mA
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-20...40 °C
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Leistungsfaktor |
0,7
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
10.000 h
|
| Lichtstrom |
910 lm
|
| Polzahl |
2
|
| Farbtemperatur |
3.000 K
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Schlagfestigkeit |
IK04
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
|---|---|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
76 lm/W
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Farbe |
schwarz
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Leistung |
12 W
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Länge |
220 mm
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Schutzart |
IP54
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
ohne
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| CRI |
70-79
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Ja
|
| Herkunftsland |
China
|
NEWLEC
NLEDOVALBASWT820L3000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 3000K Weiß Oval
Rexel Artikelnr.: 3254867
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.