Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. ZEB PAN003
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ZEB PAN003, LED-Panel, 4030lm, 4000K, UGR19, 625x625mm - ZEB PAN003
ZebraHesteller Logo
Zebra

ZEB PAN003, LED-Panel, 4030lm, 4000K, UGR19, 625x625mm

Rexel Artikelnr.: 
3425974
Hersteller Nummer: 
ZEB PAN003
EAN Code: 
3701395171951
Produkt Type: 
ZEB PAN003

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 360° Ansicht
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 360° Ansicht
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Panel, 4030lm, 4000K, UGR19, 625x625mm
Dieses LED-Panel (4000K, 31W, 625x625 Backlite UGR19) ist äußerst effizient mit 130lm/W und mit einer Lebensdauer L80B10 bei 50.000 Stunden ist die Leuchte äußerst zuverlässig. Der enthaltene Treiber verfügt über eine Anschlussklemme, die eine schnelle und unkomlizierte Installation der Leuchte ermöglicht. Die Leuchte ist ideal für den Einsatz in gewerblichen und kommerziellen Umgebungen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom 4.000 lm
Polzahl 3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Kompatibel mit Casambi Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbtemperatur 4.000 K
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leistungsfaktor 0,9
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Einbaulänge 620 mm
Max. Systemleistung 31 W
Geeignet für Einbaumontage Ja
Einbaubreite 620 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK02
Dimmung DALI Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Breite 620 mm
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Form der Leuchte eckig
Lichtstrom einstellbar nein
Höhe/Tiefe 32 mm
Dimmung programmierbar Nein
Leistung 31 W
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Nennspannung 250 V
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DSI Nein
 
Dimmung 1-10 V Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Lichtfarbe weiß
Einbauhöhe/-tiefe 32 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzart IP20
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
CRI 80-89
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Leuchtmittelanzahl 1
Nennstrom 150 mA
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Blendbegrenzung (UGR) 19
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Notstromversorgung integriert Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung DMX Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Länge 620 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbe weiß
Spannungsart AC
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe