Leuchte RIDI LYV,sw,DALI-2,medium,IP20,IK03,3770lm,30W,840
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Farbe
Werkstoff der Abdeckung
Ausführung des Rasters
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Dimmbar
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI
Dimmung DALI-2
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung programmierbar
Dimmung Touch and Dim
Dimmung RF
Dimmung Zigbee
Dimmung mit Push-button
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Lichtaustritt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Geeignet für Notlicht
Mit Bewegungsmelder
Mit Präsenzmelder
Mit Lichtsensor
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
CRI
Blendbegrenzung (UGR)
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Farbtemperatur einstellbar
Lichtstrom einstellbar
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Art der Verdrahtung
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Polzahl
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Casambi
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Bedienung über Bluetooth
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Newlec