Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. 4691215
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Multimeter - FLUKE-1587 FC, 2-IN-1 Isolations-Multimeter - 4691215
FlukeHesteller Logo
Fluke

FLUKE-1587 FC, 2-IN-1 Isolations-Multimeter

Rexel Artikelnr.: 
4015049
Hersteller Nummer: 
4691215
EAN Code: 
0095969796620
Produkt Type: 
FLUKE-1587 FC

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

2-IN-1 Isolations-Multimeter
Das neue Fluke 1587 FC, das die Funktionen eines Isolationstesters mit denen eines voll ausgestatteten Digitalmultimeters vereint, spart Zeit und eliminiert Aufzeichnungsfehler. Ein einziges bedienungsfreundliches Messgerät für die erweiterte Fehlersuche und präventive/prädiktive Wartungsaufgaben in Echtzeit, mit dem Sie Schäden an der Isolierung schnell erkennen können. Seit Jahren erarbeitet sich Fluke den Ruf, die weltweit zuverlässigsten, robustesten und innovativsten Digitalmultimeter herzustellen. Das neue Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC bildet hier keine Ausnahme. Für kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt, ist das Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC das einzige Messgerät, das Ihnen die Funktionen eines Hochleistungs-DMM, eines modernen Isolationstesters und Drahtlos-Konnektivität für den Austausch und die Verfolgung von Ergebnissen in einer Einheit bietet.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Maximalwertspeicher Ja
Messwertspeicher Nein
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Relativwertmessung Nein
Nennprüfspannung 100 V Ja
Max. Widerstandsmessbereich 50
Messbereichswahl manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Mehrfachanzeige Ja
Kleinste Auflösung Wechselstrom 10 µA
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Durchgangsprüfung Ja
Kabellängenmessung Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Sicherungsautomat Nein
Analoge Balkenanzeige Nein
Max. Strommessbereich AC 0,4 A
Nennprüfspannung 10 V Nein
Max. Kapazitätsmessbereich 9.999 µF
Spitzenwertspeicher Nein
Max. Frequenzmessbereich 99,99 kHz
Nennprüfspannung 500 V Ja
Schnittstelle Ja
Minimalwertspeicher Ja
Nennprüfspannung 250 V Ja
Kleinste Auflösung Kapazität 0,001 µF
Frequenzmessung Ja
Isolationswiderstandsmessbereich 0,01...2.000
Temperaturmessung Ja
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Temperaturmessung TC Ja
Leistungs- und Energiemessung Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Kapazitätsmessung Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
 
Drehzahlmessung Nein
Bluetooth-Schnittstelle Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV
Induktivitätsmessung Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Messkreiskategorie CAT IV
Kleinste Auflösung Gleichstrom 10 µA
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Anzeige digital
Max. Strommessbereich DC 0,4 A
IR-Schnittstelle Nein
Max. Temperaturmessbereich 537 °C
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Maßstabseinteilung linear Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Temperaturmessung Ja
Schutzart IP40
Tastverhältnismessungen Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Nennprüfspannung 50 V Ja
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Stromversorgung Batterie
Messprinzip k.A.
Clipfaktoren für Stromwandler k.A.
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC k.A.
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Clipfaktoren für Stromsensor k.A.
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC k.A.
Zolltarifnummer 90303200
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe