Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. M273S
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Multimeter - METRAHIT IM XTRA BT, All-In-One: Multi-/Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger - M273S
Gossen MetrawattHesteller Logo
Gossen Metrawatt

METRAHIT IM XTRA BT, All-In-One: Multi-/Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger

Rexel Artikelnr.: 
4038315
Hersteller Nummer: 
M273S
EAN Code: 
4012932132687
Produkt Type: 
METRAHIT IM XTRA BT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4037796

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%

    Rexel Artikelnr.: 4175520

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • TF220, PT1000 Tauchfühler für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten

    GOSSEN METRAWATT

    TF220, PT1000 Tauchfühler für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten

    Rexel Artikelnr.: 4168962

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • TF550, PT100 Tauchfühler für Messungen von -50 ... +550°C

    GOSSEN METRAWATT

    TF550, PT100 Tauchfühler für Messungen von -50 ... +550°C

    Rexel Artikelnr.: 4163949

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA

    GOSSEN METRAWATT

    KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA

    Rexel Artikelnr.: 4042169

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COIL Adapter 50mH, COIL Adapter 50 mH für METRAHIT Digitalmultimeter mit Windungsschlusserkennung

    GOSSEN METRAWATT

    COIL Adapter 50mH, COIL Adapter 50 mH für METRAHIT Digitalmultimeter mit Windungsschlusserkennung

    Rexel Artikelnr.: 4037458

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Coil Adapter XTRA, Adapter zur Windungsschlusserkennung mit dem METRAHIT IM XTRA oder E- DRIVE

    GOSSEN METRAWATT

    Coil Adapter XTRA, Adapter zur Windungsschlusserkennung mit dem METRAHIT IM XTRA oder E- DRIVE

    Rexel Artikelnr.: 4040990

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Z3431-TA, Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker zum Anschluss von Typ-K Fühlern mit mini-Stecker an Multimeter mit TC Temperaturmessung und 4 mm Buchsen.

    GOSSEN METRAWATT

    Z3431-TA, Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker zum Anschluss von Typ-K Fühlern mit mini-Stecker an Multimeter mit TC Temperaturmessung und 4 mm Buchsen.

    Rexel Artikelnr.: 4037549

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4038182

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KS 17-2, Kabelset, max. 16 A, 1000 V / CAT III, Länge 1,30 m inkl. Prüfspitze

    GOSSEN METRAWATT

    KS 17-2, Kabelset, max. 16 A, 1000 V / CAT III, Länge 1,30 m inkl. Prüfspitze

    Rexel Artikelnr.: 4001104

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP30, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30A, 25mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP30, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30A, 25mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4036608

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIT-Clip, Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter mit Gummischutzhülle, METRAHIT CAL und METRACAL MC

    GOSSEN METRAWATT

    HIT-Clip, Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter mit Gummischutzhülle, METRAHIT CAL und METRACAL MC

    Rexel Artikelnr.: 4032008

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KS-NTS, Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III

    GOSSEN METRAWATT

    KS-NTS, Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III

    Rexel Artikelnr.: 4026618

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KC4, Kelvin Zange - bis 30 mm Öffnung

    GOSSEN METRAWATT

    KC4, Kelvin Zange - bis 30 mm Öffnung

    Rexel Artikelnr.: 4018942

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

All-In-One: Multi-/Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger
Multi- und Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger in einem Gerät. Das METRAHIT IM XTRA BT ist ein Multi- & Milliohmmeter und Datenlogger. Anwendungen finden sich in der Industrie in der Fertigung und im Prüffeld sowie im Service in der Elektrotechnik und im Maschinen- und Fahrzeugbau.. Ein All-In-One Gerät mit 30.000 Digits: Milliohm- und Multimeter, Datalogger und Isolationswiderstands- und Wicklungstester.Kompakt und multifunktional für den Feldeinsatz: Im Flugzeugcockpit ebenso vorteilhaft einsetzbar wie an anderen beengten Messorten, an denen sonst mehrere Einzelgeräte zum Einsatz kommen müssen.. Milliohmmessung mit 4-Leiter Anschluss (Kelvin-Messung) mit 200 mA oder 1A Isolationstester mit Prüfspannungen von 50 bis 1000 V Windungsschlusstest mit 1000 V Prüfspannung High-End TRMS Multimeter mit 100 kHz Bandbreite . Sicherheitsrelevante Prüfungen für elektrische Geräte, Antriebe und Installationen mit nur einem feldtauglichen GerätHochvoltsystemprüfung nach UN ECE R100Isolationswiderstandsmessung nach EN 61557-2 / VDE 0413-2Rlow Installationsprüfung nach EN 61557-4 / VDE 0413-4Bondingtest bzw. Potentialausgleichsmessung, z.B. an der Flugzeugaußenhaut (Blitzschutz – Ableittest/„Wicktest“). Das Multimeter ist ein tragbares, äußerst robustes Vielfachmessgerat konzipiert fur den Feldeinsatz. Es ist geeignet für Wartung, Service und Diagnose an elektrischen Maschinen bzw. Antrieben und Anlagen, z. B. in den Bereichen Automotive, Avionic, Energie oder Automatisierung.Das All-In-One Gerat ist ein Isolationstester, Milliohmmeter, Windungsschlusstester und Universalmultimeter. Es ist ideal für die Sicherheitsüberprüfung und Diagnose an Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie jeder Art von Elektromaschinen.Es ermöglicht in Verbindung mit einem optionalen Coil Test Adapter Windungsschlussmessungen.. Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GOhm mit Fremdspannungserkennung, Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V anch EN 61557-2 DAR: Dielektrische Absorptionsrate und PI: Polarisationsindex 4-Leiter Milliohmmessung mit Kelvin Anschluss und 200 mA oder 1 A Messstrom zur präzisen Messung kleinster Widerstände mit 1 microOhm Auflösung 2-Leiter Rlo-Messung mit 200 mA Prüfstrom nach EN 61557-4 Windungsschlusstest mit 1000 V Prüfspannung und optionalem COIL Adapter Multifunktionsgerät Echteffektivwertmessung TRMSAC/AC+DC für Strom/Spannung bis 10/100 kHz Tiefpassfilter AC, AC+DC Direkte Strommessung Strommessung mit Zangensensoren: Der Übertragungsfaktor ist mit CLIP von 1:1 bis 1:1000 einstellbar und wird in der Ampereanzeige berücksichtigt. Kapazitätsmessung Präzisionstemperaturmessung °C, °F für RTD und TC-K Sensoren Diodenmessung (K Fluss bis 5,1 V) und Durchgangsprüfung Akustische Signalisierung Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold Datenlogger dank integriertem Speicher und Echtzeituhr, auch für Einzelmesswerte Die Push/Print Funktion übertragt Messwerte per Tastendruck zur Anwendungssoftware Programmierbare Sequenzen für Prüfroutinen METRALOG APP für Android OS Farbgraphikdisplay Modulare Stromversorgung:Standard Lithium Schnellwechselakku, optionales Netzmodul mit USB Schnittstelle, Wechsel ohne Messkreisunterbrechung dank patentierter berührgeschützter Modulbuchse Automatische Buchsensperre (ABS) für den Stromeingang Prüfspitze mit Funktionstasten START (ISO) und STORE Hartschalenkoffer grün aus nachwachsenden Rohstoffen Gehaüse IP52, Staub- und tropfwassergeschützt, wechselbare Gummischutzhülle Schnittstellen: BT Bluetooth integriert - USB mit optionalem Netzmodul Windows-Software IZYTRONIQ mit online Messwertspeicherung zur Dokumentation von Prüfungen . All-In-One Gerät: Multimeter, Iso-Tester und Milliohmmeter 4-Leiter Milliohmmesung in einem Handgerät mit 200 mA & 1A Feldtaugliches Handgerät mit Windungsschlusserkennung @ 1 kV Schnittstellen: Bluetooth oder USB mit optionalem Netzmodul METRALOG APP für Android OS Live Anzeige, Aufzeichnung und Auswertung aktueller Messwerte DAkkS Kalibrierschein inklusive . 1x Multimeter METRAHIT IM XTRA mit Gummischutzhülle 1x Prüfsonde mit START und STORE Funktion 1x Paar Sicherheitsmessleitungen Typ KS17-2 mit 4 mm Prüfspitze 1x Paar Kelvin Klemmen Typ KC4 1x Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-USB Ladebuchse 1x USB Steckernetzteil (5VDC 2A) mit Kabel auf micro-USB Ladestecker 1x Software IZITRON.IQ BUSINESS Starter 1x Kurzbedienungsanleitung Deutsch/Englisch 1x Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch (Download von der Website www.gossenmetrawatt.de) 1x DAkkS-Kalibrierzertifikat 1x Hartschalenkoffer zur Aufnahme des Mutlimeters mit Zubehör

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Anzeige graphisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV
Kapazitätsmessung Ja
Max. Strommessbereich AC 1 A
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Schnittstelle Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Durchgangsprüfung Ja
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Temperaturmessbereich 1.372 °C
Drehzahlmessung Ja
Tastverhältnismessungen Ja
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,01 µA
Nennprüfspannung 100 V Ja
Isolationswiderstandsmessbereich 0,0001...3.000
Maximalwertspeicher Ja
Temperaturmessung RTD Ja
Nennprüfspannung 500 V Ja
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Max. Kapazitätsmessbereich 300 µF
Messkreiskategorie CAT IV
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Max. Strommessbereich DC 1 A
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
IR-Schnittstelle Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Bluetooth-Schnittstelle Ja
Frequenzmessung Ja
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Leistungs- und Energiemessung Nein
Induktivitätsmessung Nein
Relativwertmessung Ja
 
Temperaturmessung TC Ja
Sicherungsautomat Nein
Kabellängenmessung Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Ja
Messwertspeicher Ja
Max. Widerstandsmessbereich 30
Minimalwertspeicher Ja
Max. Frequenzmessbereich 300 kHz
Nennprüfspannung 10 V Nein
Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF
Messbereichswahl manuell/automatisch
Nennprüfspannung 50 V Ja
Mehrfachanzeige Ja
Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,01 µA
Spitzenwertspeicher Nein
Analoge Balkenanzeige Ja
Nennprüfspannung 250 V Ja
Maßstabseinteilung linear Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Schutzart IP52
Temperaturmessung Ja
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen Ja
Max. Strommessbereich, AC/DC 1 A
Clipfaktoren für Stromsensor 1:1000
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC 1
Relative Messgenauigkeit 0,15 %
Max. Spannungsmessbereich AC/DC 1.000 V
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303200
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC 1
Stromversorgung Akku/Netz
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor 3.000 A
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Messprinzip Echteffektivwertmessung
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe