Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Funkaktor ohne N-Anschluss für Beschattungselemente, 1 + 1 Schließer 4A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Geeignet für Dimmer
Geeignet für Pulsdrücker
Geeignet für Rollladenschalter
Geeignet für Jalousieschalter
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter
Geeignet für Schalter
Im Gehäuse
Im Röhrensockelgehäuse
Als Modul/Platine
Stromversorgung
Leistung
Tast-Betrieb
Schalt-Betrieb
Mit Funkhandsender
Mit Funkcodiergerät
Mit Funktaster
Anzahl der Relais
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Oberfläche
Befestigungsart
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Geeignet für Schutzart (IP)
Funkfrequenz
Rollingcode-System
Anzahl der Befehle
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Farbe
Newlec