Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
RITTAL
SZ 2307.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27 mm, Ausführung A, Fiat
Rexel Artikelnr.: 2197624
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2505.510, Wandbefestigungswinkel, Stahlblech, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2197634
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.100, Systemleuchte LED 400, 100-230 V, L: 262 mm
Rexel Artikelnr.: 2192951
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 1199.100, Anreihsatz für AX, KX, AE, KL
Rexel Artikelnr.: 2865343
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2426.500, Staubschutzleiste, Kunststoff/UV-beständig, für AE/CM/EB/KL/BG, Länge 1200 mm
Rexel Artikelnr.: 2852234
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2463.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Dreikant
Rexel Artikelnr.: 2389763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2466.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 3mm Doppelbart
Rexel Artikelnr.: 2389766
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2464.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Schraubendreher
Rexel Artikelnr.: 2389764
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2465.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Daimler-Einsatz
Rexel Artikelnr.: 2389765
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2461.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2389761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2462.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Dreikant
Rexel Artikelnr.: 2389762
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2460.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2389760
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
TS 4695.000, TS Montagestege, für äußere Montageebene BT 500 mm, Preis per VPE, VPE = 20 Stück
Rexel Artikelnr.: 2388652
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
AX 2515.200, Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 400, 500 mm
Rexel Artikelnr.: 2319929
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
|
| RAL-Nummer |
7.035
|
|---|---|
| Mastbefestigung |
Nein
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
| Schutzart |
IP66
|
| Mit Montageplatte |
Ja
|
| Mit rückseitiger Tür |
Nein
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Breite |
500 mm
|
| Anzahl der Schlösser |
2
|
| Montageplatte tiefenverstellbar |
Nein
|
| Anzahl der Türen |
1
|
| Werkstoff |
Stahl
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Geeignet für Wandeinbau |
Nein
|
| Geeignet für metrische Montage |
Nein
|
| EMV-Ausführung |
Nein
|
| Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
| Höhe |
500 mm
|
| Mit Sichttür |
Nein
|
| Tiefe |
210 mm
|
|---|---|
| Geeignet für Außenaufstellung |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
NEMA 4
|
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 |
0 N
|
| Zwischeneinbau |
Nein
|
| Bodenstehendes Wandmodell |
Nein
|
| Eckmodell |
Ja
|
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 |
0 N
|
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 |
0 N
|
| Schrägdach |
Nein
|
| Mit Lüftungstür |
Nein
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
| Koppelbar |
Nein
|
| Freistehend |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Zolltarifnummer |
94032080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.