Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. USV
  4. USV-Anlage
  5. CP12036LI
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
USV-Anlage - CP12036LI, APC Back-UPS Connect 12V DC 36W, Lithium-Ionen, Mini-Netzwerk-USV zum Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr - CP12036LI
APCHesteller Logo
APC

CP12036LI, APC Back-UPS Connect 12V DC 36W, Lithium-Ionen, Mini-Netzwerk-USV zum Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr

Rexel Artikelnr.: 
5085525
Hersteller Nummer: 
CP12036LI
EAN Code: 
0731304632399
Produkt Type: 
CP12036LI

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Zertifikat
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

APC Back-UPS Connect 12V DC 36W, Lithium-Ionen, Mini-Netzwerk-USV zum Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr
Mit APC Back-UPS Connect bleiben Ihre Netzwerkgeräte wie Router, Smart Home-Assistenten und IP-Kameras auch bei Stromausfällen verbunden und online. Es handelt sich um eine kompakte USV mit einer Leistung von 36 W und einem Eingang/Ausgang von 12 V DC. Der Lithium-Ionen-Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden für einen durchschnittlichen Router und sorgt für eine zuverlässige Verbindung. Die zusätzlichen DC-Spitzen in der Box gewährleisten maximale Kompatibilität mit verschiedenen Marken von Netzwerkgeräten mit 12 V Nennspannung.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
USV-Anlage
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1
Ausgangs-Leistungsfaktor 0,6
Modular Ja
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Shutzkontakt (Typ F) 0
USV-Technologie Line-Interaktiv
Leistung 36 W
Breite 99 mm
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 1 %
Sekundärfrequenz 50...60 Hz
Eingangsanschluss Festanschluss
Anzahl der Sekundärphasen 1
Ausgangsscheinleistung 650
Gewicht 0,36 kg
Tiefe 109 mm
Automatische Ausschaltfunktion Nein
Spannungsart DC
Netzwerkmanagementfähig Nein
Eingangsspannung 11,4...12,6 V
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Ja
 
SNMP Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) 0
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangswirkleistung 36 W
Potentialfreier Schaltkontakt Nein
Effizienz im Eco-Modus 95,8 %
Ausgangsspannung 12 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 0
Bauform Standgerät
Primärfrequenz 50...60 Hz
Gesamteffizienz 98,5 %
Überbrückungszeit Volllast 0,5 min
USB-Schnittstelle Ja
Höhe 25 mm
Zolltarifnummer 85044095
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer f28246bc-1a4c-49e5-8857-f2dfd6b93866
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe