Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Kühl-Gefrierkombination, 1450 mm Nische, EEK: E, Schlepptür-Technik
Lage des Gefrierteils
Ausführung
Bauform
Farbe
Grundfarbe der Tür
Frequenz
Spannung
Bruttofassungsvermögen gesamt
Nettofassungsvermögen gesamt
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch
Kühlfach
Gefrierfach
Sternkennzeichnung
Geräusch
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU
Breite
Höhe
Tiefe
Gefrierleistung
Lagerung bei Stromausfall
Klimaklasse
Frostfree System
Türanschlag
Türanschlag wechselbar
Möbeltürbefestigung
Auszüge/Körbe
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen
Automatischer Eiswürfelbereiter
Frischhaltezone / 0 °C-Zone
Art der Innenbeleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU)
Frequenz
Norm-Breite
Norm-Höhe
Spannung
Newlec