Entdecken Aleum Glow von B.E.G. mit Akzentbeleuchtung und Aleum BMS2 für DALI-2-Systeme
Entdecken Aleum Glow von B.E.G. mit Akzentbeleuchtung und Aleum BMS2 für DALI-2-Systeme

B.E.G. Aleum Bewegungsmelder: Architektonisches Design trifft präzise Bewegungserfassung

Mit Aleum verbindet B.E.G. präzise Bewegungserfassung mit einem klaren, architektonischen Design. Die Bewegungsmelder eignen sich für moderne Fassaden, Eingangsbereiche und anspruchsvolle Innenräume. Zwei übereinanderstehende Kuben und die rechteckige Linse prägen das Erscheinungsbild. Varianten in Reinweiß und Anthrazitgrau ermöglichen die Integration in unterschiedliche Gebäudekonzepte. 

Vier PIR-Sensoren, ein Erfassungsbereich von 180° und ein Unterkriechschutz erkennen Bewegungen auch direkt unterhalb des Melders. Die Reichweite lässt sich mechanisch zwischen 3 und 16 Metern einstellen. Für aufputzverlegte Leitungen ist ein passender Sockel erhältlich.

Aleum Bewegungsmelder entdecken

Aleum mit Glow

Aleum Glow erweitert die Familie um eine Akzentbeleuchtung, die Melder und Fassade farbig in Szene setzt. Einstellungen erfolgen direkt am Gerät oder über die B.E.G. One App. Neben der Lichtfarbe steht ein Party-Modus zur Verfügung, der das bewegungsabhängige Schalten während einer Veranstaltung vorübergehend aussetzt.

Aleum BMS2 für DALI-2-Systeme

Für DALI-2-Systeme bietet B.E.G. den Aleum BMS2. Der Multisensor ist als Input Device ausgelegt und wird über den DALI-Bus versorgt. Standardisierte Instanzen stellen Informationen zu Bewegung und Raumbelegung sowie Lux-Werte bereit. Weitere Instanzen übertragen Bedienbefehle einer kompatiblen Mini-IR-Fernbedienung. 


Die Parametrierung erfolgt über einen geeigneten DALI-2-Multimaster-Applikationscontroller. Sensorempfindlichkeit, Auflösung des Lichtsensors, Reflexionsfaktor und Status-LEDs lassen sich anpassen. Eine separate Lokalisierungs-LED unterstützt die Inbetriebnahme. Durch die mechanische Reichweiteneinstellung einzelner PIR-Sensoren und die anpassbare Empfindlichkeit kann der Erfassungsbereich gezielt abgestimmt werden. So lassen sich beispielsweise unerwünschte Schaltungen durch Tiere reduzieren. Der Stecksockel erleichtert zudem die Montage.

 

Aleum BMS2 DALI-2
Aleum BMS2 DALI-2

Aleum BMS2

Weiß
Aleum BMS2 DALI-2 anthrazit

Aleum BMS2

Anthrazit