Newlec Anschluss und Verteilertechnik
Newlec Anschluss und Verteilertechnik

Newlec - Anschluss- und Verteilertechnik

Sicher anschließen, effizient verteilen und professionell installieren. 

Zuverlässige Komponenten sind die Grundlage jeder professionellen Elektroinstallation. Mit Newlec erhältst Du praxiserprobte Lösungen für eine sichere, effiziente und saubere Installation – abgestimmt auf die Anforderungen von Handwerk und Gewerbe.

Ob im Neubau, bei Modernisierungen oder auf der Baustelle: Newlec bietet Profis alltagstaugliche, zuverlässige und einfach zu verarbeitende Produkte. Entdecke jetzt unser Sortiment für Energieverteilung, Geräteanschluss und flexible Einsatzbereiche. 

Zuverlässige Anschlusslösungen für vielfältige Anwendungen

Newlec - CEE-Steckverbinder

CEE-Steckverbinder

Robuste Verbindungen für zuverlässige Stromversorgung – ideal für Baustellen, Werkstätten, Gewerbe und Industrie.

  • Für 230 V und 400 V
  • 16 A, 32 A und 63 A
  • Schutzarten IP44 bis IP67
  • Stecker, Kupplungen und Steckdosen
Newlec - CEE-Verteiler

CEE-Verteiler

Praktische Lösungen zur sicheren Stromverteilung bei mehreren Verbrauchern.

  • Mobile CEE-Verteiler
  • CEE- und Schutzkontakt-Steckdosen
  • Für 16 A und 32 A
  • Je nach Ausführung mit FI- und Leitungsschutzschaltern
Newlec - Herdanschlussdose

Herdanschlussdose

Für den fachgerechten und sicheren Anschluss von Elektroherden – montagefreundlich und zuverlässig.

  • Unterputz- und Aufputzausführungen
  • Herdanschlussdosen und Küchenanschlussboxen
  • Teilweise mit Hebelklemmen
Newlec - Stecker Typ-F

Stecker Typ-F

Bewährte Anschlusslösungen für den professionellen Einsatz.

  • Schutzkontaktstecker und -kupplungen
  • 3 x 2,5 mm²
  • Schutzarten IP20, IP44 und IP54
  • Gummi, Vollgummi oder Polypropylen