Mit Hager gut vorbereitet: Die neue VDE-AR-4100 ist da 

Die Anwendungsregel 4100 definiert die technischen Anforderungen für Planung, Errichtung, Anschluss und Betrieb elektrischer Anlagen am Niederspannungsnetz. Aus der Novelle ergeben sich neue Anforderungen an die Energieverteilung. Hager hat sein Portfolio entsprechend angepasst und erklären Ihnen, was die Änderungen konkret bedeuten.

Technikzentrale: Mit Hager Arbeit sparen und Fehler vermeiden

Die beiden wichtigsten Änderungen bei Zähleranlagen: optionales Verteilerfeld und vorgeschriebener Hauptschalter für 3-Punkt-Zähler. Hager bietet Ihnen für beides die passende Lösung.

Zusätzliches Verteilerfeld: 

  • Optional über dem anlageseitigen Anschlussraum 
  • Zum Beispiel zur Absicherung von Elektromobilität 

Die Hager Lösung: 

  • Komplettschränke auf Wunsch mit zusätzlichem Verteilerfeld ausgestattet 
  • Zusätzliches Verteilerfeld mit gewünschter Bestückung im Planungs-Tool Hager ZPlan konfigurierbar 

Hauptschalter 

  • Im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) bei 3-Punkt-Zählern 
  • Mehr Sicherheit am Zählerplatz 
  • Ermöglicht das einfache Freischalten der Wohnung 

Die Hager Lösung: 

  • Komplettschränke und -felder mit vorverdrahtetem Hauptschalter sind einbaufertig und montagefreundlich 
  • Das Planungs-Tool Hager ZPlan übernimmt die geänderten Anforderungen und ermöglicht die einfache, zeitsparende und planungssichere Konfiguration

Komplettschränke

Hager - Komplettschrank1100x300x205

Komplettschrank

  • 1100x300x205mm
  • universZ
  • mit Trennfunktion
Hager Komplettschank 100x500x205mm

Komplettschrank

  • 1100x550x250mm
  • universZ
  • mit Trennfunktion
Hager - Komplettschrank 1100x800x250mm

Komplettschrank

  • 1100x800x250mm
  • universZ
  • mit Trennfunktion
Hager - Komplettschrank 1100x1050x205mm

Komplettschrank

  • 1100x1050x205mm
  • universZ
  • mit Trennfunktion

Wandleranlagen: erstmals in der VDE-AR-N 4100:2026-04 

Die novellierte VDE-AR-N 4100:2026-04 wird Aufbau, Funktionsflächen, Wandlerprüfklemme und Spannungspfad für Wandleranlagen im Innen- und Außenbereich harmonisieren. Hager bietet Ihnen ein darauf abgestimmtes Portfolio an, das verständlicher und einfacher einsetzbar ist - ein Rundum-sorglos-Paket für jede Anforderung und mit weniger regionalen Unterschieden. 

Die Hager Komplettschränke und -felder sind vorverdrahtet, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen. Sie haben damit die Sicherheit, die Vorgaben der Anwendungsregel optimal und normkonform umzusetzen. Durch den normgerechten Aufbau entfällt zudem die Anlagenprüfung.

  • Wandleranlagen für den Innenbereich mit 100 A, 200 A und über 200 A 
  • Einsatz z. B. in Mehrfamilienhäusern mit PV-Anlagen sowie in Gewerbebauten 
  • Normgerechte vorverdrahtete Komplettfelder und Komplettschränke (2- und 3-feldig) sowie weitere verschiedene anwendungsorientierte Lösungen 
  • Mit digitalem Tool Hager ZPlan einfach, zeitsparend und normkonform planen 
  • Wandleranlagen für den Außenbereich mit 100 A, 200 A und über 200 A 
  • Einsatz z. B. zur Absicherung von E-Mobilität, PV-Anlagen und sonstigen Außenanwendungen 
  • Normgerechte vorverdrahtete Komplettanlagen
Zum Konfigurator
Hager - Wandleranlagen

Komplettfelder

Komplettfeld AR4100 1100mm

Komplettfeld AR4100 1100mm

Mit verschiedenen breiten:
  • 1050x250mm
  • 1050x500mm
  • 1050x750mm
    10mm² mit Trennfunktion
Komplettfelder AR4100 1350mm

Komplettfelder AR4100 1350mm

mit verschiedenen Breiten:
  • 1350x250mm
  • 1350x500mm
  • 1350x750mm
    10mm² mit Trennfunktion
Komplettfelder AR4100 1350mm

Komplettfelder AR4100 1350mm

  • universZ
  • 10 mm²/ 16mm²
  • 1-feldig

Kein Stress mit dem Gesetz: Hager Bestückungspakete § 14a EnWG 

Die Hager Bestückungspakete für die Technikzentrale sind so ausgelegt, dass sie alle Anforderungen des § 14a EnWG abdecken. Die vorkonfektionierten Sets reduzieren den Installationsaufwand und minimieren Fehlerquellen – damit Sie die Vorgaben schnell, normgerecht und effizient umsetzen können. Bei der Planung in Hager ZPlan wird das jeweils passende Bestückungspaket direkt berücksichtigt. 

Vorteile im Überblick: 

  • Macht die Technikzentrale fit für § 14a EnWG und § 9 EEG 
  • Bestens vorbereitet auf alle Anforderungen der Energiewende 
  • Drei vorkonfektionierte Pakete 
  • Passendes Paket wird in Hager ZPlan automatisch mitgeplant

Übrigens: Die Hager Bestückungspakete unterstützen auch die Umsetzung von § 9 EEG, der unter anderem die technischen Anforderungen für PV-Anlagen bezüglich des Managements der Einspeiseleistung regelt.

Zu den Produkten

Nur von Hager: Der neue Standard der Schrankmontage 

Die Hager Schrankmontageschiene für Technikzentralen, Feldverteiler und Wandschränke des univers Systems erleichtert die Montage deutlich: einfach die Schiene an der Wand befestigen, Zählerschrank einhängen, fertig! Komplettfelder müssen vorab nicht mehr ausgebaut werden. Je nach Schrankausführung ist damit sogar eine Ein-Mann-Montage möglich. 

Die Schrankmontageschiene muss nicht zugekauft werden, sondern liegt als neuer Standard allen Leerschränken, Komplettschränken und Systemschränken in den Schrankbreiten von 1 bis 5 Feldern bei. Die Schrankmontageschiene ersetzt die bisherige 4-Punkt-Befestigung, die grundsätzlich jedoch weiterhin möglich ist, beispielsweise bei sehr unebener Wand. Werden mehrere Schränke mit Schrankmontageschienen montiert, können die Schienen für eine optisch saubere Lösung mit einem Verbindungsstück verbunden werden. Über ausziehbare Laschen am unteren Ende des Schranks kann dieser zusätzlich an der Wand fixiert werden. 

Das erhältliche Zubehör erhöht die Flexibilität der Montage: einzelne Montageschienen, Verbindungsstück zur Montage mehrerer Schränke nebeneinander, Verschlussstopfen für die untere Befestigungslasche in RAL 9010 sowie Abstandshalter für die 4-Punkt-Montage inklusive Verschlussstopfen. 

Vorteile im Überblick: 

  • Neuer Standard der Schrankmontage 
  • Liegt allen Leer-, Komplett- und Systemschränken mit 1 bis 5 Feldbreiten bei 
  • Erleichtert und beschleunigt die Montage deutlich 
  • Komplettfelder müssen zur Montage des Schranks nicht mehr ausgebaut werden

Erfahre hier mehr über den neuen Standard und die neuen Regeln: