Ridi - ARKA Leuchtenserie
Ridi - ARKA Leuchtenserie

ARKA - Optimales Licht für konzentriertes Arbeiten und Lernen

Die ARKA Leuchtenserie definiert die Beleuchtung in Büros und schulischen Einrichtungen neu. Mit ihrer zeitlosen und modernen Gestaltung bietet ARKA eine stilvolle Lösung, die sowohl in Bestandsgebäuden zur Sanierung als auch in Neuplanungen nahtlos integriert werden kann. 

ARKA ist in zwei Ausführungen erhältlich – als Deckenanbauleuchte und als Pendelleuchte mit deckenaufhellendem Indirektanteil. Die klassischen Dimensionen der Leuchte machen sie äußerst vielseitig einsetzbar. ARKA schafft eine blendungsfreie Umgebung, in der visuelle Informationen klar und deutlich wahrgenommen werden können. Dies ist insbesondere in Bildungseinrichtungen und Arbeitsumgebungen von entscheidender Bedeutung, da es die Qualität der Arbeit und des Lernens erheblich verbessert.

Unsere Produktempfehlung

Ridi - Pendelleuchte bzw. Deckenanbauleuchte

Pendelleuchte

  • Längen: 1.131 mm + 1.411 mm
  • Breite: 167 mm
  • Lichtfarbe: 4.000 K
  • Lichtstrom: 5430 lm + 6300 lm
  • Montage: Aufbau- oder Pendelmontage
Ridi - Deckenleuchte

Deckenleuchte

  • Längen: 1.131 mm + 1.411 mm
  • Breite: 167 mm
  • Lichtfarbe: 4.000 K
  • Lichtstrom: 4.010 lm + 5.010 lm
  • Montage: Aufbau- oder Pendelmontage
Ridi - Zubehör Leuchten

Zubehör

  • Leuchten-Enddeckel
  • Durchgangsverdrahtung

Effizientes, blendfreies Lichtsystem für Büro und Bildung

Ridi - Klares Design und maximale Entblendung durch zurückversetzte Lichtaustrittsfläche

Design & Entblendung

  • Mikroprismatische Pendel- und Anbauleuchte, optimiert für Büro und Bildung
  • Ansprechendes, klares Design mit zurückversetzter, leuchtender Fläche für hohe Entblendung
  • Abschluss- und Verbindungsteile sorgen für formschlüssige, hochwertige Optik
Ridi -Gehäusefarben in weiß und silber

Farbausführung

  • Weiß
  • Silber
Ridi - Zwei klassische Längen 1,2 m und 1,5 m für vielseitige Einsetzbarkeit

Längen & Varianten

  • Standardlängen 1,2 m und 1,5 m
  • xFlex-Versionen mit einstellbarem Lichtstrom
  • Oder DALI-Steuerung bei hoher Effizienz
Ridi -Lichtverteilung in den Varianten direkt, direkt-indirekt und asymmetrisch strahlend

Lichtverteilung

  • Direkt (ARKA-A, auch als Wandfluter)
  • Direkt‑indirekt (ARKA-P, gemeinsam geschalten oder gedimmt)
  • Asymmetrisch strahlend
Ridi  - Lichtbandfähig durch abstandslose Verbindung

Lichtbänder & Vernetzung

  • Lichtbandfähig durch abstandslose Verbindung mehrerer Leuchten
  • Integrierte Sensorik (APCON EASY BLE / Casambi) ermöglicht Steuerung von bis zu 35 DALI‑Leuchten über einen Master

Weitere Informationen