5 für ein Dach: die Basis deiner Schrägdach-Unterkonstruktion
5 für ein Dach: die Basis deiner Schrägdach-Unterkonstruktion

5 für ein Dach: die Basis deiner Schrägdach-Unterkonstruktion

Vom Dachhaken bis zur Modulklemme: Fünf aufeinander abgestimmte Komponenten von SL Rack bilden die Basis für deine PV-Unterkonstruktion auf dem Ziegeldach.

Dachhaken 3D SL Alu, RAIL, Innenverbinder 2.0, Mittelklemme und Endklemme greifen im SL Rack Baukastensystem ineinander. So erleichterst du dir Beschaffung, Lagerung und Montage – von der Dachbefestigung bis zur Modulklemmung. 
 

Dachhaken 3D SL Alu

Der Dachhaken 3D SL Alu verbindet Dach und RAIL. Seine dreidimensionale Verstellbarkeit ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Dachsituationen.  

3D SL Alu L Dachhaken lang

für PV-Montage
3D SL Alu K Dachhaken

3D SL Alu K Dachhaken

für PV-Montage
3D SL Alu XL Dachhaken lang

3D SL Alu XL Dachhaken lang

für PV-Montage

RAIL

Die RAIL-Tragschienen verbinden Dachanbindung und Modulklemmen. Ihre Profile sind mit den SL Rack Dachanbindungen kompatibel.  

RAIL 40

RAIL 40

4750 mm PV-Tragschiene
4750 mm schwarz eloxiert PV-Tragschiene

RAIL 40

4750 mm schwarz eloxiert PV-Tragschiene
5850 mm PV-Tragschiene

RAIL 40

5850 mm PV-Tragschiene
4750 mm PV-Tragschiene

RAIL 60

4750 mm PV-Tragschiene

Innenverbinder

Der Innenverbinder RAIL 2.0 verbindet zwei RAIL-Abschnitte innerhalb des Profils, sodass außen kein Verbinder aufträgt. Vormontierte Schrauben erleichtern die Montage.  

Innenverbinder RAIL 2.0

Innenverbinder RAIL 2.0

für RAIL 40
Innenverbinder RAIL 2.0

Innenverbinder RAIL 2.0

für RAIL 60

Mittelklemme

Die Mittelklemme fixiert benachbarte Module auf der RAIL. Vormontiert und von oben mit Torx 40 verschraubbar, erleichtert sie die Montage bei horizontaler oder vertikaler Modulausrichtung. Der integrierte Erdungspin ermöglicht den Potentialausgleich.  

Mittelklemme mit Erdung

Mittelklemme mit Erdung

für PV-Module
Mittelklemme mit Erdung

Mittelklemme mit Erdung

schwarz eloxiert für PV-Module

Endklemme

Die Endklemme sichert das äußere Modul auf der RAIL - bei horizontaler ebenso wie bei vertikaler Modulausrichtung. Sie wird vormontiert geliefert und von oben mit Torx 40 befestigt. Für den Potentialausgleich ist ein Erdungspin integriert.  

Endklemme mit Erdung

für PV-Module
Endklemme mit Erdung

Endklemme mit Erdung

schwarz eloxiert für PV-Module

Mittel- und Endklemmen sind auch ohne Erdungspin erhältlich. Die hier gezeigten Mittel- und Endklemmen sind mit Erdungspin ausgestattet.