EEBUS Relais Converter - Steuerbarkeit analoger Anlagen gemäß § 14a EnWG und § 9 EGG

Die Energieinfrastruktur wandelt sich: Durch mehr dezentrale Erzeuger wie PV-Anlagen und den steigenden Einsatz elektrischer Verbraucher - etwa Wärmepumpen und Ladestationen - nehmen Lastschwankungen im Stromnetz zu. Das stellt Netzbetreiber vor neue Herausforderungen.
Zur Unterstützung des Ausbaus verlangen §14a EnWG und §9 EEG eine steuerbare Ausführung von Erzeugern und Verbrauchern. Im Smart Grid erfolgt dies über digitale Steuerbefehle des Smart-Meter-Gateways. In der Praxis sind jedoch weiterhin viele analoge Endgeräte mit einfachen Schalteingängen im Einsatz, die sich nicht direkt digital ansteuern lassen. Der EEBUS-Relais-Converter (ERC) schließt die Lücke zwischen digitalem Smart Grid und analogen Anlagen. Er empfängt digitale Steuerbefehle im EEBUS-Protokoll und wandelt sie in standardisierte Relais-Schaltungen nach dem VDEFNN-Steuerkonzept um. So werden auch analoge Geräte mit Schalteingängen nach §14a EnWG und §9 EEG steuerbar.
 

Unsere Produktempfehlung:

Weidmüller - Relaiswandler

Relaiswandler

  • Relaiswandler mit digitaler Schnittstelle
  • §14a EnWG, §9 EEG
  • VDE FNN
Weidmüller - Netzwerk Switch

Netzwerk Switch

  • Fast Ethernet
  • 4x RJ45, IP30
  • -25 °C...55 °C
Weidmüller - Smart Metering Patchkabel

Smart Metering Patchkabel

  • RJ45 IP 20, RJ45 IP 20
  • Polzahl: 8
  • Länge: von 0.2 m bis 1 m

Die Vorteile im Überblick:

  • Steuerung analoger Anlagen nach §14a EnWG und § 9 EGG
  • Konformität mit VDE-FNN Steuerkonzepten
  • Einfache und platzsparende Installation im Zählerschrank
  • Spannungsversorgung für Weidmüller Smart-Metering
Weidmüller - Produkte entdecken