Von Berker zu Hager. 
Zwei Visionen, eine Zukunft.

Vereint die Designtradition und Qualität der Marke Berker mit der Kraft der Marke Hager. Ein neues Schaltersystem für zuverlässige Lösungen, die ästhetisch überzeugen.

Ästhetisch, funktional und nachhaltig: 

Das neue Hager Schaltersystem vereint Funktionalität mit Nachhaltigkeit: Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze Zertifizierung nach Version 4.1 und 50 % recyceltem Material in allen Kunststoffteilen im Standardsortiment unterstreichen unseren ökologischen Anspruch. Ein strukturiertes Portfolio sorgt für Übersichtlichkeit und Effizienz. Optisch wie funktional überzeugt das System gleichermaßen und eignet sich für Neubauten wie für Renovierungen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Hager - Alle Vorteile auf einen Blick


Unser neues Schaltersystem bietet eine klare Artikelstruktur, einfache Bestellung, effiziente Lagerhaltung und schnelle Installation.

  • 55 × 55 mm große Systemplattform
  • Schwarz/Weiß, matt/glänzend: gleicher Preis
  • 50 % recyceltem Material im Standardsortiment
  • Neue Elektronikplattform, Matter-fähig
  • Neue KNX-Secure-Tastsensoren 
  • Bewährte Qualität und hohe Robustheit
  • Rückwärtskompatibel zu bestehenden elektromechanischen Berker Installationen
     

Zwei Formen. Zwei Größen. Eine durchgängige Systemplattform. 

Unser neues Schaltersystem umfasst vier Designlinien in zwei Formen und Größen: 
A.1 und A.8 im klassischen, eckigen Design. C.1 und C.8 mit abgerundeten Rahmen für eine etwas weichere Optik.

Standard: A.1 oder C.1, schwarz oder weiß, matt oder glänzend: alles zum gleichen Preis.

Erweiterung für Material, Farbe und Größe: Anthrazit matt und Titan metallic als weitere Farben für alle Größen, zusätzlich Aluminium, Edelstahl und Glas für die großen Serien A.8 und C.8

Zu den Produkten
Zwei Formen. Zwei Größen. Eine durchgängige Systemplattform.

Zukunftssicher und vielseitig. Passend für jedes Gebäude.  

Hager - KNX

Elektronikplattform mit Matter  
Alle Schalter der neuen Serie sind technologisch auf dem neuesten Stand und für moderne Smart- Home-Anwendungen geeignet. Unsere neue Elektronikplattform deckt alle gängigen Standardfunktionen ab und ist zusätzlich dank neuer Applikationsmodule Matter-fähig. Somit ist der einfache Einstieg in ein Smart-Home jederzeit möglich. 

Neuentwickelte KNX-Tastsensoren

  • KNX-Secure-Standard
  • 1fach, 4fach, 6fach, 8fach
  • Dimmbare Status-LEDs und optional dimmbare Hintergrundbeleuchtung
  • Hochwertige Haptik und taktile Rückmeldung
  • Tool für einfache Beschriftung
     
Zu den Produkten

Beliebte Designlinien jetzt im Hager Sortiment.

Wir überführen beliebte Design-Linien von Berker in Hager. Diese Produkte erhalten neue Artikelnummern und eine neue Verpackung. An Qualität und Design ändert sich nichts. Die runden Design-Klassiker Serie 1930, Serie Glas und Serie R.classic werden langfristig im Hager Sortiment verfügbar sein. Auch das bewährte Aufputzprogramm W.1 mit Schutzart IP55 wird unter Hager weitergeführt.

Zu den Produkten
Hager - Beliebte Designlinien jetzt im Hager Sortiment

Perfekte Unterstützung bei der Planung:

Designassistent Style Hub:   
Hilft bei der Auswahl des passenden Schalterdesigns und steht als Beratungstool zur Verfügung 
  

Hager Ready:   
Zur Planungsunterstützung und Dokumentation