Primo x Wago: Zwei Marken - eine starke Verbindung
Primo x Wago: Zwei Marken - eine starke Verbindung

PRIMO x WAGO 
Zwei Marken - Eine starke Verbindung

Diese zwei Originale verleihen Dir den Installationsturbo. Die PRIMO Thermodosen werden mit dem eigens entwickelten Thermoschaum in wenigen Sekunden montiert. Das spart Dir in der Unterputzinstallation bis zu 70 Prozent der Montagezeit ein. Die weltbekannte Verbindungstechnik von WAGO erhöht Deine Effizienz zusätzlich. Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu - fertig! Mit den Aktionssets installierst Du clever und profitierst doppelt.
Entdecke mehr Power-Duo Aktionsartikel
hier. 
 

 

Hält nicht, gibt’s nicht!

Egal ob Kalksandstein, Ziegel, Ytong, Beton oder andere Mauerwerke, die Thermodose hält überall. Dadurch eignen sich die blau-orangen Wunder nicht nur im Neubau, sondern sind ideal für jede Sanierung. Schließlich weißt Du im Altbau nie, welcher Baustoff sich hinter der Wand versteckt. Die Membranrastzähne gleichen Unebenheiten im Bohrloch aus und fixieren die Dose bereits, bevor sie eingeschäumt wurde. Darüber hinaus können die Thermodosen auch im Außenbereich oder in Bädern eingesetzt werden. Neben den universellen Einsatzgebieten und der Schnellmontage ermöglicht die Thermodose in Kombination mit dem Schaum zusätzlich eine luftdichte und wärmebrückenfreie Installation inklusive Schallschutz.

Primo x Wago

Dein Quartett mit fester Verbindung

Das Thermodosensystem besteht aus vier Teilen. Durch die hauseigene SCS-Verbindungstechnik können alle Varianten miteinander kombiniert, aneinandergereiht und fest verbunden werden. Anschließend kann der Verbindungssteg leicht herausgebrochen werden – ideal für schnelles Durchverdrahten oder den Einbau vorverdrahteter Geräte, ohne sich die Finger zu verrenken. 

  • Thermodose THD-70: Einbautiefe 68 mm, Einbauöffnung 60 mm, Breite (mit Putzanschlag) 105 mm
  • Thermodose THD-70 PLUS: Einbautiefe 68 mm, Einbauöffnung 60 mm, Breite (mit Putzanschlag) 135 mm
  • Thermodose THD-45: Einbautiefe 46 mm, Einbauöffnung 60 mm, Breite (mit Putzanschlag) 105 mm
  • Thermoelektronikdose TED-70: Einbautiefe 68 mm, Einbauöffnung 60 mm oder 2x 60 mm, Breite (mit Putzanschlag) 105 mm
     

Gut als Produkt - perfekt als System!

Neben den Unterputzdosen besteht das Thermodosensystem aus vielen weiteren optionalen Werkzeugen und Zubehör. Der Geräteträger und der Putzdeckel unterstützen nach dem Verputzen beim Auffinden der Dosen und sorgen für ein sauberes Endergebnis. Mit den Putzausgleich-Ringen passt Du die Dosen an jede Wandstärke an. Mit dem Schnellläufer oder der Bohrschablone wird die fachgerechte Installation im Handumdrehen zum Kinderspiel. Insgesamt kannst Du so bis zu 70 Prozent Arbeitszeit einsparen.

Schnellläufer Set „Allround“

Schnellläufer Set „Allround“

Mit dem leistungsstarken Schnellläufer Set gelingen perfekte Bohrlöcher in Rekordzeit.
Bohrschablone für Unterputz

Bohrschablone für Unterputz

Bei Mehrfachkombinationen genügt es, das erste Loch auszumessen, anzuzeichnen und auszubohren. Anschließend die Schablone ins Loch stecken und weitere Öffnungen im genormten Abstand von 71 mm einbringen.