Biz' Electrical Essentials
Biz' Electrical Essentials

Neues Jahr, neue Projekte
Starte 2026 sicher und effizient mit der Auswahl an Profi-Werkzeugen von BizLine

Optimieren Deine Arbeitsabläufe:

  • Einfaches und geschütztes Kabelziehen mit dem BIZ’LUB‑Schmiermittel
  • Schnelle, präzise Bohrungen mit den SDS+ XTREME‑Bohrern
  • Dauerhafte, wischfeste Markierungen mit PICA DRY
  • Erhöhte elektrische Sicherheit durch die i‑SLIM 1000‑V‑Schraubendreher

Runde Dein Set ab mit verlässlichen Mess‑ und Schutzlösungen: 50‑m‑Maßband, magnetische Wasserwaage für exakte Ausrichtung und Easy‑Grip‑Handschuhe für sicheren Halt und Komfort.

Im Januar und Februar präsentieren wir spezielle Webangebote, die Effizienz, Präzision und Arbeitssicherheit in Deinen Projekten steigern. Weniger Aufwand, mehr Ergebnis – jetzt Dein Profi‑Essentials aufstocken.

Bohren

Messen und Prüfen

Magnetische Wasserwaage

Magnetische Wasser­waage 23 cm

4038607 / BIZ 700335
  • Vertikale Libelle von beiden Seiten schnell und präzise ablesbar.
  • Untere Setzkante magnetisch zum Haften auf metallischen Oberflächen.
Maßband

Maßband 50 m

4027207 / BIZ 700205
  • Ultraschnelle Rück­spulung.
  • Dreifache Rück­lauf­ge­schwin­digkeit im Vergleich zu einem klassischen Massband.
Zollstock

Zollstock 2 m

4042706 / BIZ 700311
  • Zollstock aus glas­faser­ver­stärktem Polyamid.
  • Auf der Rückseite um­ge­kehrte Mass­teilung für Ab­lese­komfort.
  • 10 Glieder.
Bleistift

Bleistift PICA DRY mit Grafitmine

4033265 / BIZ 790214
  • Markiert und schreibt auf allen Werk­stoff­ober­flächen.
  • Ideal für Bohrungen und schwer zu­gäng­li­che Bereiche.
  • Bleistift mit Te­le­skop­spit­ze.

Kabelwerkzeuge und Zugöse

Gleitmittel BIZ’LUB für Kabel und Drähte

Gleitmittel BIZ’LUB für Kabel und Drähte

4027217 / BIZ 700231
  • Zum einfacheren Einführen von Seilen und Kabeln in Rohrleitungen, Schläuche und elektrische Leitungen.
  • Hohe Schmierfähigkeit.
Zugöse

Zugöse M5 Ø 6 mm

4032111 / BIZ 700241
  • Geeignet für folgende Produkte:
    BIZ 700101, BIZ 700102, BIZ 700103, BIZ 700233, BIZ 700234, BIZ 700076, BIZ 700086, BIZ 7004391, BIZ 700409, BIZ 700391, BIZ 760012, BIZ 760013.
Kabelentmanteler

Kabelentmanteler

4033139 / BIZ 790014
  • Kreisförmiges Ab­manteln und Längs­ab­manteln.
  • Einziehbare, gerade Schneideklinge.
  • Bündiges Abmanteln und Abisolieren, ideal für Arbeiten an Unter­putz­dosen und Ab­zweig­dosen.

Schrauben, Schaltschrankzugang und Schutz