Profitieren Sie von der globalen und lokalen Expertise von Schneider Electric

Nutzen Sie ein umfassenden Angebot für Lösungen im Gebäudebereich - von smarten Schaltern über Energiemanagement und Gebäudeautomation bis zu kompletten Schaltanlagen... für mehr Komfort, Kontinuität und Leistung.

USV-Lösungen und Powerstations
USV-Lösungen und Powerstations

Zuverlässige und sichere Stromversorgung mit USV-Lösungen

USV-Lösungen: Optimaler Schutz bei Stromausfall, Netzschwankungen oder Blitzeinschlag

Die Digitalisierung und Vernetzung unserer Systeme und unseres Alltags machen eine stabile Stromversorgung wichtiger als je zuvor. Das gilt sowohl für einen reibungslosen Betrieb im Büro, wie auch die Arbeit im Home Office oder für unseren Alltag.

Gerade in der Jahreszeit von starken Unwettern kann es zu Stromausfällen kommen, die schnell zu Ausfällen von smarter Gebäudetechnik, Verlust von Daten, Produktionsunterbrechungen und finanziellen Einbußen führen können.

Die vielfältigen USV-Anlagen von Schneider Electric schützen Anwendungen vor Stromausfall, Netzschwankungen und Überspannung und können dies verhindern.

Zu den Produkten
APC USV-Lösungen


Unsere Produktempfehlung für USV


APC Easy UPS On-Line Tower

APC Easy UPS On-Line Tower

On-Line-Tower USV mit Doppelwandler, hohe Betriebseffizienz, ECO-Modus und LCD-Anzeige.

Verschiedene Modelle mit bis zu 3kVA/2700W und diversen Ausgängen.
APC Easy UPS On-Line Rackmontage

APC Easy UPS On-Line Rackmontage

On-Line-Rackmontage 2 HE USV mit Doppel­wandler, hohe Betriebseffizienz, ECO-Modus und LCD-Anzeige.

Verschiedene Modelle mit bis zu 3kVA/2700W und diversen Ausgängen.
APC Back-UPS Connect 12V DC

APC Back-UPS Connect 12V DC

Kleine USV mit Lithium-Ionen-Batterie für den Schutz von Routern, IP-Kameras, Smart-Home-Systemen, VolP-Telefonsystemen und mehr.

Bis zu 4 Stunden Betriebszeit für einen durch­schnittlichen Router.


 
Schneider Offgrid Powerstations

Immer ausreichend Power, auch unterwegs – mit Offgrid Powerstations

Keine Steckdose? Kein Problem!
Entdecke die neuen Schneider Offgrid Powerstations.

Schneider Offgrid Powerstations versorgen deine Geräte unabhängig vom Stromnetz. Kompakt, leicht und einfach zu handhaben, bieten sie zuverlässige Energie für alles, was du brauchst und wo du es brauchst. Ob im Urlaub, beim Campen, mobilen Arbeiten oder auch auf der Baustelle – von mobilen Geräten und Laptops bis zu kleinen Werkzeugen.

Mit diesen Powerstations bist du immer flexibel und automatisch versorgungsunabhängig, ganz gleich, wo du dich aufhältst. Und mit den tragbaren Solar-Panels lädst du die Powerstations ganz einfach und nachhaltig wieder auf!

Zu den Produkten


Unsere Produktempfehlung für Powerstations


OffGrid Powerstation

OffGrid Powerstation

Tragbare Powerstation für Outdoor-Enthusiasten und Heimanwender. Jederzeit und überall gleich­bleibende, zu­ver­lässige Energie.

Mit diversen Anschlüssen, in 3 Leistungsstufen verfügbar.
OffGrid Solar-Panel

OffGrid Solar-Panel

Das tragbare Solar-Panel für zu­ver­lässiges und nach­haltiges Auf­laden der Power­station. Zu­sammen­klapp­bar, kompakt und mit einer Trage­tasche für ein­fachen Transport.

Erhältlich mit 100 und 200 W Leistung.

Top Produktkategorien

Nützliche Tools und Tipps

Konfiguratoren

Suchen Sie ein Produkt?

Mit unseren Konfiguratoren für den Zweckbau finden Sie schnell und einfach die passende Lösung.
Easy Bestellvorlage

Für Sie zu­sammen­gestellt

Sie wollen Ihren Materialbestand auffüllen? Nutzen Sie unseren vereinfachten Warenkorb für den täglichen Bedarf im Zweckbau.
Interaktiver Produktkatalog

Interaktiver Produktkatalog

Übernehmen Sie Produkte aus dem Katalog mit einem Klick auf die Artikel-Nr. direkt in Ihren Rexel-Warenkorb.

Produktempfehlungen

Sprechen Sie mit unseren Experten

Energieoptimierung
Anforderungen an IT

Aktuelle Highlights & beliebte Themen

Herbstaktion
Schaltschrank der Zukunft
Schneider Home