ABB - FlexLine

Neue Maßstäbe der Flexibilität

FlexLine® führt ein neues Niveau an Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Elektroinstallation ein und setzt den nächsten Meilenstein innerhalb eines Jahrhunderts kontinuierlicher Entwicklung durch ABB. Durch den Einsatz von Stecktechnik halbiert FlexLine® die Installationszeit und ermöglicht eine bequeme Kabeleinführung von vorne.

Produkte im Überblick
ABB - 2TE Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung + LS

2TE Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung + LS

ABB - Phasenschiene

Phasenschiene

1-polig+N, 3-polig+N
ABB -Berührungsschutzkappe

Berührungsschutzkappe FlexLine

für FlexLine Phasenschienen
ABB - Sicherungsautomat

Sicherungsautomat

ABB - FI/LS-Schalter 6kA

FI/LS-Schalter 6kA

ABB - FI/LS-Schalter 2P

FI/LS-Schalter 2P

ABB - FlexLine
ABB - FlexLine
ABB - FlexLine
ABB - FlexLine
Vorteile im Überblick

Flexible Anordnung

Um die Dinge einfach zu halten, haben wir uns bei der Phasenschienenmontage für ein Universalkonzept entschieden. Immer, wenn Phase oder Neutralleiter nicht benötigt werden, nehmen unsere Flexklemmen diesen Phasenschienenstift ohne jede mechanische oder elektrische Verbindung auf. Über alle Geräte kann kabelbasiert durch eine dedizierte Schraubklemme eingespeist werden und über die Phasenschiene wird dann – wie gewohnt – weiter verteilt. Die Schraubklemme wurde für starre, flexible Leiter sowie flexible Leiter mit Aderendhülsen konzipiert.

Schneller installieren dank Push-in-Technologie

Der Einsatz von Werkzeugen ist bei der Installation von FlexLine® auf ein Minimum reduziert. Statt zu schrauben, werden die Leitungen durch einfaches Drücken von vorne für Stromkreise bis 20 Ampere eingeführt. Durch die Federkraft bleibt der Druck auf die Klemmstelle konstant, so dass keine Notwendigkeit mehr besteht, die Verbindung mit speziellen Drehmomentschraubendrehern zu installieren, wie in allen Herstellervorschrif-ten beschrieben. Und dank der Push-in-Phasenschienenklemmen können FlexLine® Phasenschienen auch noch schnell und zeitsparend installiert werden.

Platz sparen durch schlankes Design

Durch die steigenden Anforderungen bei Selektivität und Gebäudetechnik müssen immer mehr Geräte in ein einziges Gehäuse passen. Das haben wir bei der Entwicklung von Flex-Line® berücksichtigt. Mit FlexLine® kann bis zu 50 % Platz im Stromkreisverteiler gespart werden. Die Serie FlexLine® spart dank ihrem schlanken Design nicht nur Platz, sondern ermöglicht es durch die Double-Slot-Klemmen auch, Geräte und Phasenschiene ohne Einspeisemodul zu versorgen. Diese Schraubklemme wurde so konzipiert, dass starre, flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülsen eingeführt werden können.

Praktisch von vorn installieren

Für eine möglichst reibungslose Installation wurden alle lastseitigen Klemmen auf der Oberseite so positioniert, dass eine horizontale Leitungseinführung möglich ist. Kein Grund, sich die Finger in der kleinen Lücke zwischen den Reihen einzuklemmen, um ein Kabel einzuführen – freuen Sie sich über eine praktische Installation mit mehr Platz für die Verdrahtung.