Newlec Befestigungsmaterial
Newlec Befestigungsmaterial

Newlec: Zuverlässige Lösungen für Elektroinstallation und Kabelführung 

Mit Newlec setzt Du auf zuverlässige, saubere und professionelle Lösungen für die Elektroinstallation. Das Sortiment überzeugt durch Funktionalität, Qualität und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis – ganz im Sinne unseres Slogans: „Qualität für Profis“. 
 

 Zum Sortiment gehören

  • Elektro-Installationskanäle in Reinweiß, Lichtgrau und Cremeweiß
  • Kabelsammelhalter in Kunststoffausführung
  • Kabelsammelhalter in Metallausführung
  • Kabelsammelhalter in Metall mit Funktionserhalt

Installationskanäle für jede Anforderung

Newlec - Kabelbinder

Kompakte Installationskanäle

Platzsparende Kanäle für kleine Installationen.

  • Maße: 9,5 x 21,5 mm bis 32 x 30 mm
  • Länge: 2.000 mm
  • Farben: reinweiß, cremeweiß, lichtgrau
Newlec - Standard-Installationskanäle

Standard Installationskanäle

Vielseitige Lösungen für typische Anwendungen.

  • Maße: 38 x 40 mm bis 40 x 88 mm
  • Länge: 2.000 mm
  • Farben: reinweiß, cremeweiß, lichtgrau
Newlec - Große Installationskanäle

Große Installationskanäle

Lösungen für größere Leitungsvolumen.

  • Maße: 60 x 62 mm bis 60 x 230 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Farbe: reinweiß, cremeweiß, lichtgrau

Kabelsammelhalter für eine sichere Leitungsführung

Newlec Kabelsammelhalter

Kabelsammelhalter Kunststoff

  • Maße: für 15 bis 60 Leitungen
  • Für 3x1,5 mm²-Kabel und Mantelleitungen bis 10 mm
  • Auch für Betonnagler geeignet
  • Material: Kunststoff
Newlec Kabelsammelhalter Metall

Kabelsammelhalter Metall

  • Maße: für 15 bis 70 Leitungen
  • Für 3x1,5 mm²-Kabel, mit und ohne Funktionserhalt
  • Material: Metall