Zebra LED-Highbay
Zebra LED-Highbay

Leistungsstarke Premium-Industriebeleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche 

Entdecke den Multi-Power-LED-Highbay mit 100/150/200 W, ø 320 mm, IK08, IP65 und 90° – die ideale Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Die robuste, wasserdichte Konstruktion sorgt für zuverlässigen Schutz und überzeugt gleichzeitig mit herausragender Leistung. 

Dank der Kompatibilität mit Mikrowellen-Bewegungs- und Infrarotsensoren lässt sich die Leuchte intelligent steuern und bequem per Fernbedienung programmieren. Ergänzend sind ein Montagebügel und ein Reflektor erhältlich, die den LED-Highbay ideal abrunden. 

LED-Highbay 

Anwendungen: Ideal für Lagerhäuser und Industrieanlagen

Montageart: Du profitierst von flexiblen Montagemöglichkeiten: Die Leuchte lässt sich sowohl abgehängt als auch aufgesetzt montieren – optional mit passender Montagehalterung.


Vorteile

  • Multi-Power: 100 W / 150 W / 200 W
  • Kompatibel mit Mikrowellen-Bewegungs- und Infrarotsensoren
  • Schutzart IP65 
  • Schlagfestigkeit IK08

 

Leistungsstark, effizient und robust

Passendes Zubehör entdecken 
 

Montagebügel

Montagebügel

  • U-förmiger Montagebügel
  • Stahl mit Außenbeschichtung
  • Robust und witterungsbeständig
Infrarotsensor

Infrarotsensor

  • Schutzart IP65
  • Nur für 0–10 V geeignet
Fernbedienung

Fernbedienung für Infrarot- und Mikrowellensensoren

  • Für Infrarot-Sensoren
  • Für Mikrowellen-Detektoren
  • Einfache Bedienung
Mikrowellensensor

Mikrowellen-Bewegungssensor

  • Schutzart IP65
  • Nur für 0–10 V geeignet
  • Zuverlässige Sensorlösung
Reflektor

Reflektor mit Diffusor

  • Aus Polycarbonat (PC)
  • Mit Diffusor
  • Für Highbay-Leuchten
  • Für eine gezielte Lichtverteilung

Entdecke weitere Produkte von ZEBRA im Hersteller-Shop 

Zebra - Hersteller-Shop - Lighting redefined