Zebra LED Strahler
Zebra LED Strahler

Entdecke die LED-Strahler-Familie von ZEBRA - leistungsstark, vielseitig und einfach zu installieren 

Ideal für niedrige Gebäude, industrielle Umgebungen und hohe Fassaden. Diese LED-Strahler überzeugen mit zuverlässiger Leistung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Drei Lösungen, eine Familie

Die LED-Strahler-Familie von Zebra deckt unterschiedliche Anforderungen ab - von kompakten Ausführungen für niedrigere Gebäude bis hin zu leistungsstarken Varianten für industrielle Anwendungen und hohe Bauwerke.
LED-Strahler

LED-Strahler

  • Leistungsstufen: 25 W / 40 W / 50 W
  • Farbtemperaturen: 3000 K / 4000 K / 6500 K
  • Schalter durch wasserdichte Kappe geschützt
  • Schutzart: IP65
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Ohne Infrarotsensor
LED-Strahler

LED-Strahler

  • Leistungsstufen: 25 W / 40 W / 50 W
  • Farbtemperaturen: 3000 K / 4000 K / 6500 K
  • Schalter durch wasserdichte Kappe geschützt
  • Schutzart: IP65
  • Schlagfestigkeit: IK06
  • Integrierter Infrarotsensor (PRI)
Fernbedienung

LED-Strahler

  • Leistungsstufen: 150 W / 300 W
  • Farbtemperaturen: 3000 K / 4000 K / 6500 K
  • Schalter durch wasserdichte Kappe geschützt
  • Schutzart: IP65
  • Schlagfestigkeit: IK07

Flexible Auswahl, einfache Installation und robuste Ausführung

Entdecke weitere Produkte von ZEBRA im Hersteller-Shop 

Zebra - Hersteller-Shop - Lighting redefined