Mennekes M ONE
Mennekes M ONE

M.ONE - zuverlässige Lösungen für höchste Ansprüche

MENNEKES-Produkte stehen für Qualität, auf die man sich verlassen kann, selbst unter härtesten Bedingungen. 

Unsere Produktempfehlungen

M.ONE für smarte Energieverteilung

M.ONE sorgt für smarte Energieverteilung

M.ONE-Lösungen kombinieren intelligente IoT‑Technologie mit robuster Elek­tro­tech­nik. Sie liefern transparente Energie‑ und Zustandsdaten in Echtzeit und erhöhen Effizienz und Sicherheit in der Energieverteilung.
SCHUKO Steckdosen

SCHUKO® Stecker und Kupplungen für eine sichere Energieversorgung

SCHUKO® Lösungen bieten hohe Alltagssicherheit und Qualität. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche und sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung in betrieblichen, gewerblichen und industriellen Umgebungen.
PowerTOP Xtension

PowerTOP® Xtension für flexible Energieverteilung

Die robusten Verlängerungskabel sind ideal für anspruchsvolle Ar­beits­um­ge­bun­gen. Sie ermöglichen flexible En­er­gie­ver­tei­lung und überzeugen durch ihre langlebige Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit.

Mehr Informationen zu M.ONE

Mennekes MENNEKES ONE

MENNEKES ONE: Smarte IoT-Energieverteilung

In unserem neuen Video zeigen wir Dir, wie moderne Technologien Prozesse vereinfachen, Effizienz steigern und echte Mehrwerte schaffen. Kurzweilig, inspirierend und voller praktischer Einblicke.
Mennekes M.ONE

M.ONE - intelligente Produkte für digitalisierte Stromversorgung

Das IoT (Internet of Things) kann elektrische Geräte miteinander und mit dem Internet vernetzen. Neben alltäglichen Verbrauchern, wie z.B. Kühlschränken, Belüftungsanlagen oder Beleuchtung können auch industrielle Anlagen und Maschinen auf größtmöglicher Ebene intelligent verbunden werden. Mit unserem M.ONE-Produktportfolio unterstützen wir Dich dabei, Dein Unternehmen zu digitalisieren.
Mennekes M.ONE Core

M.ONE Core - die Hardware

Das M.ONE-Ökosystem verbindet Deine Geräte ohne zusätzliche IT-Infrastruktur. M.ONE Core umfasst Steckdosen, Steckdosenkombinationen und Erweiterungsmodule mit integrierter Sensorik, die wichtige Daten erfasst und übermittelt.
Mennekes M.ONE Pulse

M.ONE Pulse - SaaS-Module

M.ONE Pulse ist die Software in der M.ONE Industrial Cloud App auf Deinem PC oder Mobile Device. Dort kaufst Du einzelne Module wie Energiemessung, Monitoring, Temperaturüberwachung oder Differenzstrommessung und nutzt sie direkt mit Deinen M.ONE-Core-Geräten.
Mennekes M.ONE Industrial Cloud - die App

M.ONE Industrial Cloud - die App

Mit der Cloud buchst und aktivierst Du SaaS-Module für Deine Produkte. Alles ist sofort einsatzbereit, zentral gesteuert und flexibel erweiterbar. Der integrierte Webshop sorgt für Überblick, Plug&Play erleichtert den Einstieg.
Download Broschüre M.ONE

Download Broschüre M.ONE

Das Plug&Play-Paket aus Hardware und Industrial-Cloud-App für Energieeffizienz, elektrische Sicherheit und digitalisierte Energieverteilung.

SCHUKO® Stecker und Kupplungen

Für raue und nasse Umgebungen bietet MENNEKES SCHUKO® Stecker und Kupplungen in IP68. Mit Bajonettring, Schutzkappe und genoppten Griffzonen bleiben sie im gesteckten Zustand auch bei Untertauchen wasserdicht und sicher in der Handhabung. Für weniger extreme, aber anspruchsvolle Bedingungen stehen robuste IP54-Gehäuse aus Hochleistungskunststoff zur Verfügung. Sie sind UV-beständig, resistent gegen viele Öle, Fette und Chemikalien, bis zu einer Tonne belastbar und deckeln sich automatisch. In Betrieb halten sie Temperaturen von -30 bis +40 °C aus.

Zu den Produkten

PowerTOP® Xtension

Die PowerTOP® Xtension ist die ideale Lösung für alle, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen auf maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit setzen. Erhältlich in den Schutzarten IP54, IP67 und IP67 / IP69, bietet die PowerTOP® Xtension die bewährten PowerTOP® Xtra Produkteigenschaften jetzt auch als flexibles Verlängerungskabel. 

Ein zusätzliches Highlight ist der robuste, wiederverwendbare Kabelklett mit integrierter Aufhängeöse, der fest am 
Verlängerungskabel angebracht ist. 

Zu den Produkten

Cepex-Steckdose | COMING SOON - Verfügbar ab 1. Juli 

Cepex-Steckdosen kombinieren Erfahrung, robuste Materialien und eine durchdachte Konstruktion. Egal ob SCHUKO®, CEE oder Datensteckdose, sie bieten funktionale und ästhetische Lösungen für professionelle Installationen. Unterputz, Anbau oder Aufputz sorgen für maximale Flexibilität, auch bei wenig Platz. Mit IP44 oder IP54 eignen sie sich für feuchte und stark beanspruchte Bereiche. Großzügige Verdrahtungsräume und variable Kabeleinführungen erleichtern die Montage und ermöglichen eine sichere, einheitliche Installation in gewerblichen, öffentlichen und technischen Umgebungen. 

Zu den Produkten