LEDVANCE Aktionsleuchten
LEDVANCE Aktionsleuchten

Mission Install

Schnell installieren. Clever sparen.

Mit Mission Install das Maximum aus jeder Installation herausholen. Ausgewählte LEDVANCE Aktionsleuchten für den professionellen Einsatz entdecken – robust, effizient und sofort einsatzbereit. Im Zeitraum vom 01.03. bis 30.04.2026 erwarten Dich im Rahmen der Aktionswochen wechselnde Angebote auf ausgewählte LEDVANCE Produkte.

Feuchtraum im Fokus

02.03. – 15.03. I Feuchtraum im Fokus

Flexible und langlebige Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen:

Die DP FLEX TH 1500 überzeugt mit IP66-Schutz, Durchverdrahtung und Multi Lumen Funktion. Ergänzt wird das Angebot durch die bewährte DP VAL 1500 in klassischer Bauform.

Zu den Aktionsleuchten

Ausgewählte Aktionsleuchten vom 02.03. – 15.03.2026

Power & Kontrolle

16.03. – 29.03. I Power & Kontrolle

Leistungsstarke Technik für präzise Lichtlösungen:
FL MAX PSU DA Treiberboxen für optimale Steuerung sowie der FL FLEX P 80W mit breitem Abstrahlwinkel und asymmetrischer Lichtverteilung.

Zu den Aktionsleuchten

Ausgewählte Aktionsleuchten vom 16.03. – 29.03.2026

Downlights für Neubau & Sanierung

30.03. – 12.04. I Downlights für Neubau & Sanierung

Schnell montiert, stark im Ergebnis:
Das DL CMFT D200 mit hoher Lichtausbeute und der DL UNIV D200 für bestehende Deckenausschnitte – inklusive integriertem Treiber.

Zu den Aktionsleuchten

Ausgewählte Aktionsleuchten vom 30.03. – 12.04.2026

Retrofit einfach gemacht

13.04. – 30.04. I Retrofit einfach gemacht

Effiziente Lösungen für den Austausch:
Die LED T5 FC EXTERNAL für DALI-Systeme und die LED TUBE T8 UNIVERSAL für EVG, KVG/VVG und Netzspannung.

Zu den Aktionsleuchten

Ausgewählte Aktionsleuchten vom 13.04. – 30.04.2026

Jetzt Aktionswochen nutzen und Installationsprojekte effizient umsetzen – mit Mission Install von LEDVANCE.

auto_stories
Mission: Installieren