MyK2RoofHook
MyK2RoofHook

Dachhakenbestimmung in MyK2: MyK2RoofHook

Mit dem Online-Tool MyK2RoofHook wird die Auswahl des richtigen Dachhakens für Deine Photovoltaikanlage zum Kinderspiel. Gib einfach den Hersteller und Typ Deiner Dachziegel ein – und schon zeigt Dir MyK2RoofHook automatisch den passenden K2 Dachhaken für Deine Dacheindeckung an.

Das Tool prüft dabei alle wichtigen Details der Ziegel und wählt auf dieser Basis die optimale Lösung aus. So bekommst Du in Sekundenschnelle eine präzise Produktempfehlung, die perfekt zu Deinem Dach passt.

Mit MyK2RoofHook sparst Du wertvolle Zeit bei der Planung, vermeidest Fehlerquellen und stellst sicher, dass Deine PV-Montage sicher und reibungslos abläuft – egal ob bei kleinen Anlagen oder großen Projekten.

Jetzt starten

date_range
Besuche uns auf der Intersolar

23. – 25. Juni 2026
Halle A6
Stand A6.280

Dein passender Haken

K2 SingleHook 3S Light

K2 SingleHook 3S Light

Die schlanke Variante ideal für Beton­dach­steine. Der SingleHook 3S Light ist die ideale Lösung auf Beton­dach­steinen – besonders dann, wenn es auf eine re­du­zierte Ziegel­bearbeitung in geringer Schnee­last und einfache Hand­habung ankommt.

Mit seiner geringen Auslegerstärke von nur 6mm bietet der Haken einen erhöhten Spiel­raum bei der Bügel­durch­führung, was die Montage deutlich erleichtert.

K2 SingleHook 3S

K2 SingleHook 3S

Der Allrounder für zuverlässige PV-Montage. Der SingleHook 3S ist der bewährte Allround-Dachhaken für eine Vielzahl von Dacheindeckungen und Schneelasten.

Auch er bietet die dreifache Höhen­ein­stellung in der Grundplatte und eignet sich für Sparren ab 48 mm – oder ab 36 mm mit der M6-Holzbauschraube.

K2 SingleHook 4S

K2 SingleHook 4S

Maximale Verstellbarkeit für höchste Ansprüche. Der SingleHook 4S bietet dir das Plus an Flexibilität: Neben der 3-fachen Höhen­ein­stellung in der Grund­platte ist der Bügel zu­sätz­lich um 30 mm höhen­ver­stell­bar – für eine Gesamt­höhen­ver­stellung von 120,5 bis 165,1 mm!

Ideal für komplexe Dachverhältnisse.

K2 SingleHook 3S Long

K2 SingleHook 3S Long

Perfekt für großformatige Dachziegel. Der SingleHook 3S Long bietet dir maximale Flexibilität durch die 3-fache Höhen­ein­stellung der Grund­platte (40, 47, 54 mm) und einen verlängerten Bügel.

Damit eignet er sich ideal für Dächer mit großen Ziegeln oder besonderen Anforderungen.

Unzählige Möglichkeiten – kombiert, stark montiert.

Das SingleRail System von K2 passt sich dank Baukastenprinzip und verschiedenen Dachhaken perfekt an nahezu jedes Ziegeldach an.
Entdecke K2 SingleHook Produkte
 SingleRail System von K2
K2 SingleHook 3S

K2 SingleHook 3S

Auch bei hohen Schneelasten einsetzbar
K2 SingleHook 4S

K2 SingleHook 4S

Viel Flexibilität bei verschiedenen Höhen
K2 SingleHook 3S Light

K2 SingleHook 3S Light

Dünner Ausleger für reduzierte Ziegelbearbeitung
K2 SingleHook 3S Long

K2 SingleHook 3S Long

Für großformatige Ziegel oder bei größerer Ziegelüberlappung