Ledlenser Pioneering Brilliance
Ledlenser Pioneering Brilliance

Innovationen der nächsten Generation

Ledlenser stellt sein komplett überarbeitetes Stirnlampen-Portfolio vor: Mit der H-Serie und HF-Serie setzt der Lichtspezialist aus Solingen neue Maßstäbe in den Bereichen Lichtqualität, Bedienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Entwickelt für den professionellen Einsatz und die Nutzung im Alltag, bietet das neue Portfolio maßgeschneiderte Lichtlösungen für nahezu jeden Einsatzbereich – von kompakten Modellen der HF-Serie mit integrierten Akku bis hin zu extrem leistungsstarken Stirnlampen der H-Serie mit separatem Akkupack für maximale Power und Laufzeit. 

H-Serie 

Alle Modelle verfügen über eine vom Lampenkopf separate Energiequelle. Dies ermöglicht eine extrem hohe Lichtleistung und lange Leuchtdauer bei ausgewogener Gewichtsverteilung für den ausdauernden Einsatz. Adaptive Light Beam für automatisches Dimmen und Fokussieren mit verbesserter Sensorik. Inkl. Zubehör zur Helmbefestigung.
 

Zur H-Serie

Highlight-Produkt - H9R PRO Multi-Lens
 

  • Automatisches Dimmen und Fokussieren (Adaptive Light Beam) für freihändige Nutzung sowie zusätzliches rotes, grünes und blaues Frontlicht und optionales rotes Rücklicht. 
  • Intuitives Fokussieren (Digital Advanced Focus System) per digitalem Fokusring. 
  • Montage am Helm per beiliegender Helmhalterung, Ledlenser Connect Adapter, Klebepads, Helmet Fixing Clips oder gummiertem Stirnband. 
  • Leistungsstarker Akku: Wiederaufladbar per USB-C und Betrieb während des Ladevorgangs 
  • Robust: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67) und gummierte Kontrollelemente für die Nutzung mit Handschuhen
     
Zur H9R PRO Multi-Lens

Entdecke die Power der neuen H-Serie

HF-Serie 

Kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Bei den Modellen der HF-Serie ist die Energiequelle im Lampenkopf integriert. Je nach Ausstattung automatisches Dimmen und Fokussieren für die freihändige Nutzung oder digitale Fokussierfunktion für den Wechsel von Nah- zu Fernlicht. Zusätzliches rotes Licht.

 

Zur HF-Serie

Highlight-Produkt - HF7R Pro

 

  • Leistungsstarke Stirnlampe mit Spot-, Mittel- und Flutlicht sowie zusätzlichem rotem Frontlicht 
  • Automatisches Dimmen und Fokussieren (Adaptive Light Beam) für freihändige Nutzung 
  • Intuitives Fokussieren (Digital Advanced Focus System) per digitalem Fokusring 
  • Montage am Helm per beiliegender Helmhalterung und Adapter oder gummiertem Stirnband 
  • Nachhaltig: Einsatz von recycelten Materialien21 und 7 Jahre Garantie*, wiederaufladbar per USB-C
Zur HF7R Pro

Entdecke die Vielseitigkeit der neuen HF-Serie

*Sieben Jahre Garantie nur bei Onlineregistrierung für das jeweiligen Produkt binnen 12 Wochen ab Kaufdatum. Weitere Infos unter www.ledlenser.com/garantie  
21 = Sämtliche Aluminium-Komponenten des Produkts bestehen aus 100 % recyceltem Aluminium.