SLV - Produkthighlights
SLV - Produkthighlights

DER BIG WHITE® 2027 KATALOG VON SLV

Schnelle Lösungen für Deinen dynamischen Arbeitsalltag 

Entdecke ein beeindruckendes Sortiment von über 4.500 Produkten. Von atmosphärischer Wohnraumbeleuchtung über funktionale Lösungen für den Objektbereich bis hin zu robuster Außenbeleuchtung – der neue Katalog deckt alle Anwendungsbereiche ab. 

Zu den Highlights des BIG WHITE® 2027 zählen neue Produkte wie MEDO® SLIM, MEDO® HYVE, HAVEN, OVANA und das neue LED-STRIPS-Sortiment, ENOLA® 2.0. Sie stehen beispielhaft für den Anspruch von SLV, Dir funktionale Performance, zeitgemäßes Design und montagefreundliche Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Ausgewählte Produktneuheiten für Euer nächstes Projekt

SLV - MEDO 2.0 SLIM

MEDO®2.0 SLIM - 46 % dünner. Maximale Wirkung

Das neue MEDO® 2.0 SLIM Design ist ganze 46 % dünner und verbindet eine elegante Optik mit hoher Effizienz von bis zu 130 lm/W. Mit UGR <19 ideal für Büros – einfach und schnell montiert dank EasyBase.
SLV - MEDO 2.0 HYVE

MEDO® HYVE - Design, das ins Auge fällt

Markantes Design trifft auf herausragenden Sehkomfort: Die MEDO®2.0 – HYVE setzt mit ihrem charakteristischen Waben-Filzeinsatz stilvolle Akzente. UGR <13 bzw. UGR <16, CCT-Switch und verbesserte EasyBase machen sie zur Premiumlösung für anspruchsvolle Räume.
SLV - HAVEN

HAVEN - Organisches Design, das begeistert

Die neue HAVEN zieht mit ihrer organischen Form und naturinspirierten Gestaltung alle Blicke auf sich. Innovative Formensprache, handwerkliche Details und zeitlose Ästhetik verbinden sich zu einer außergewöhnlichen Leuchte – entworfen von Susanne Uerlings.
SLV - OVANA

OVANA - Flexibilität trifft smartes Licht

Die neue OVANA verbindet modernes Design mit maximaler Flexibilität. In 30 und 44 cm, mit 200 cm Pendellänge sowie CCT und Tunable White erhältlich. Kombinierbar innerhalb der Produktfamilie und optional mit ZIGBEE für smarte Lichtsteuerung.
SLV - ENOLA 2.0 S - Kompakt. Vielseitig. Individuell.

ENOLA 2.0 Variante S – Kompakt. Stilvoll. Platzsparend.

Die ENOLA 2.0 überzeugt mit schlankem Design und ist als kompakte GU10 Mini Version erhältlich. Die Variante S bietet Einzel-, Doppel- und Dreifachstrahler in verschiedenen Bauformen und Farben.
SLV - ENOLA 2.0 - Kompakt. Vielseitig. Individuell.

ENOLA 2.0 Variante M – Flexibel. Vielseitig. Individuell.

Die ENOLA 2.0 lässt sich mit austauschbarem Gehäuse und dekorativen Ringen in SLV-Farben individuell gestalten und einfach montieren. Die Variante M ist als Einzel- oder Mehrfachstrahler erhältlich.
SLV - ENOLA 2.0 Dekorringe

ENOLA 2.0 Dekorringe - Individuelle Akzente. Stilvolle Vielfalt.

Mit den passenden Dekorringen lässt sich die ENOLA 2.0 individuell gestalten. Die Ringe sind für die Varianten S und M in Schwarz, Weiß, Gold und Kupfer erhältlich.

Entdecke jetzt den Big White®-Katalog 2027 und lass Dich von Neuheiten inspirieren

  • Über 4.500 Produkte auf über 900 Seiten 
  • Viele Ratgeber-Seiten, die alle relevanten Informationen zu einem Thema oder Produkt zusammenfassen
  • Wie gewohnt als gedruckte Variante oder als Online-Katalog erhältlich 

Den gedruckten BIG WHITE® 2027-Katalog jetzt online oder über Deinen Außendienstmitarbeiter bei Rexel vorbestellen. 

Jetzt Katalog kostenlos vorbestellen
Entdecke Jetzt den Big White® 2027 Katalog