Newlec Prüftechnik
Newlec Prüftechnik

Newlec: Mess-, Prüf- und Arbeitslichtlösungen für höchste Ansprüche  

Wenn Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit zählen, brauchst Du Equipment, auf das Du Dich verlassen kannst. Newlec steht für Qualität für Profis – entwickelt für den täglichen Einsatz bei Elektroinstallateuren, Industrieinstallateuren und Facility-Managern. Entdecke ein umfassendes Sortiment an Mess-, Prüf- und Arbeitslichtlösungen, das effizientes Arbeiten, normgerechte Prüfungen und maximale Sicherheit unterstützt  


Ob Gerätetester, VDE-Installationstester, Magnetfeldtester, Solarpanel-Tester, Zangenamperemeter, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer oder Multimeter – unsere Produkte liefern verlässliche Ergebnisse, wenn es darauf ankommt. Für Inspektion, Analyse und Fehlersuche bieten wir außerdem moderne Wärmebild- und Endoskopkameras. Ergänzt wird das Sortiment durch Ladesäulen- und Wallbox-Tester sowie leistungsstarke Arbeitsleuchten für optimale Sicht auf jeder Baustelle und in jeder Anlage. 


Setze auf robuste Technik, einfache Handhabung und professionelle Leistung mit Newlec: Qualität für Profis.
  

Prüf- und Messgeräte für elektrische Anlagen und Photovoltaik

Newlec - Prüf- und Messgeräte für Anlagen und Solaranwendungen

Prüf- und Messgeräte für Anlagen und Photovoltaik

  • Gerätetester: VDE 0701-0702
  • Installationstester: DIN VDE 0100-600
  • VDE-Tester mit Barcodeleser und USB
  • Drehfeld- und Rotationstester
  • Magnetfeldtester
  • Solarpanel-Tester: 0-35 A, 12-60 V, 5-800 W
Newlec - Prüfgeräte für elektrische Installationen und Fehlersuche

Prüfgeräte für elektrische Installationen und Fehlersuche

  • Spannungsprüfer: 3-1000 V AC/DC
  • Zweipolige Spannungsprüfer: LED/LCD, Durchgangsprüfung
  • Zangenamperemeter: bis 100 A AC/DC
  • Leckstromzangen: präzise Messung
  • Leitungssucher/Wandscanner: Leitungs- und Metallortung
  • Steckdosenprüfgeräte: Verdrahtung und FI/RCD-Prüfung
Newlec - Messgeräte für präzise elektrische Anwendungen

Messgeräte für präzise elektrische Anwendungen

  • Digitalmultimeter: Bis 600 V, 10 A
  • Multimeter mit Spannungssensor: schnelle Spannungsprüfung
  • Isolationsmessgeräte: Bis 2500 V
  • Kompakte Digitalmultimeter: LCD-Beleuchtung
  • Laser-Entfernungsmesser: Bis 60 m
  • Stiftmultimeter: NCV, Drehfeldprüfung

Kameras, Prüfgeräte und Arbeitsleuchten für professionelle Anwendungen

Newlec Kameras und Wärmebildtechnik für präzise Ortung

Kameras und Wärmebildtechnik für präzise Ortung

  • Endoskopkameras: 3 m Kabel, 5,0" LC-Display
  • IR-Wärmebildkameras: Farb-LCD, 3 GB Speicher
  • Mobile Endoskop-Kameras: kompakt, mit 4,3" Farb-LCD
  • Mobile Wärmebildkameras: USB-C, iOS und Android kompatibel
Newlec Prüfgeräte für E-Mobility und Ladestationen

Ladesäulen- und Wallbox-Tester

  • Ladesäulenprüfadapter: für EVSE-Funktionstests
  • Ladesäulentester und Wallboxtester: für die Prüfung von Ladeanschlüssen
  • E-Mobilitätsprüfung nur mit VDE-0100-Tester
Newlec - Arbeitsleuchten für flexible Beleuchtung im Einsatz

Arbeitsleuchten für flexible Beleuchtung im Einsatz

  • Arbeitsleuchten: 270 lm, schwenkbar
  • Multifunktionsleuchten: 2000 lm, 3 Lichtfarben
  • Stirnleuchten: 200 / 500 / 800 lm
  • Akkuleuchte: 100 / 300 / 450 lm, Magnethalter
  • Lichtschlauch-Leuchten: 10-50 m, IP65
  • LED-Arbeitsleuchten: kompakt, mobil