Leuez Safety
Leuez Safety

Leuze Sicherheitslösungen für smarte Automatisierung

Für effizienten und zuverlässigen Schutz in der Industrie - mit Sicherheits-Lichtvorhängen, Sicherheits-Lichtschranken, Laserscannern und Sicherheits-Relais.

Safety at Leuze - Broschüre downloaden

MLC - vielseitige Sicherheits-Lichtvorhänge
 

Die MLC-Serie ist die umfassende Antwort auf nahezu jede Anforderung im Bereich Finger- und Handschutz. 

Highlights 

  • Passgenau: Schutzfeldlängen bis 3.000 mm und Auflösungen ab 14 mm.
  • Smart Process Gating (SPG): Platzsparende Zugangssicherung an Förderstrecken ohne zusätzliche Muting-Sensoren. 
  • Extrem Robust: Stabiles Gehäusedesign für den Einsatz unter harten Bedingungen.
  • Einfache Montage: Fehlersichere Konfiguration direkt über die Pin-Belegung.
Mehr erfahren

Weitere Informationen

Leuze MLC Anwendungsbeispiel: Gefahrstellensicherung

Anwendungsbeispiel: Gefahrstellensicherung

Absicherung direkt an der Maschine mit minimalem Sicherheitsabstand durch präzise Fingererkennung.
Leuze MLC Anwendungsbeispie: Zugangssicherung an Förderstrecken

Anwendungsbeispiel: Zugangssicherung an Förderstrecken

Platzsparender Personenschutz bei ungehindertem Materialfluss durch Smart Process Gating ohne zusätzliche Muting-Sensoren.
Leuze MLC Produktvideo Sicherheits-Lichtvorhänge

Produktvideo

MLC 500: Robuste Sicherheit für anspruchsvolle Anwendungen.

RSL 400 – Leistungsstarke Bereichsabsicherung

Wenn es auf Reichweite und Robustheit ankommt, ist der RSL 400 die erste Wahl. Er kombiniert Sicherheitstechnik mit hochwertiger Messwertausgabe. 

Highlights 

  • Hohe Reichweite: Überwacht Bereiche bis zu 8,25 Meter zuverlässig.
  • 2-in-1-Lösung: Ersetzt durch zwei unabhängige Schutzfunktionen oft ein zweites Gerät.
  • Robust im Betrieb: Filtert Staub und Partikel dank hoher Winkelauflösung effizient aus.
  • Schneller Tausch: Scannerkopf-Wechsel in unter 30 Sekunden ohne Neuausrichtung.
Mehr erfahren

Weitere Informationen

Leuze Anwendungsbeispiel: Fahrerlose Transportsysteme

Anwendungsbeispiel: Fahrerlose Transportsysteme

Optimale Absicherung und gleichzeitige Datenlieferung für die Navigation von großen FTS.
Leuze Anwendungsbeispiel: Zugangssicherung

Anwendungsbeispiel: Zugangssicherung

Vertikale Absicherung von Zugangsbereichen durch Sensorik außerhalb des Arbeitsbereichs.
Leuze RSL Produktvideo

Produktvideo

Sicherheits-Laserscanner überwachen Bereiche an Maschinen, Anlagen, und AGVs um Personen zu schützen.

MLD – Wirtschaftliche Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken 

Die MLD-Baureihe bietet effiziente Lösungen für die Zugangssicherung über weite Distanzen oder an Förderstrecken.

Highlights 

  • Enorme Reichweiten: Sender-Empfänger-Systeme für bis zu 70 Meter.
  • Kosteneffizient: Transceiver-Systeme benötigen nur auf einer Seite einen elektrischen Anschluss. 
  • Einfache Ausrichtung: Integrierte Laser-Ausrichthilfe für schnelle Installation. 
  • Sofort einsatzbereit: Vorkonfigurierte Muting-Sets für reibungslose Prozesse.

Weitere Informationen

Leuze Anwendungsbeispiel: Förderstrecken

Anwendungsbeispiel: Förderstrecken

Zugangssicherung mit integrierter Muting-Funktion, die Material passieren lässt, aber Personen stoppt.
Leuze Anwendungsbeispiel: Zugangssicherung

Anwendungsbeispiel: Mehrseitige Absicherung

Rundum-Schutz von Maschinenbereichen in Kombination mit Spiegelsäulen.
Leuze MLD Produktvideo

Produktvideo

Reduzierter Installationsaufwand bei Mehrstrahl Sicherheits-Lichtschranken MLD spart Zeit und Geld.

MSI – Kompakte Sicherheits-Relais 

Die MSI-Sicherheits-Relais von Leuze sind die ideale Schnittstelle, um Sicherheits-Sensoren einfach und zuverlässig in den Maschinenkreis zu integrieren.

Highlights 

  • Schnelle Integration: Einfaches Einbinden einzelner Sensoren in den Sicherheits-Kreis.
  • Platzsparend: Kompakte Bauweise für effiziente Schaltschranknutzung. 
  • Flexibel: Steckbare Klemmen ermöglichen einen schnellen Austausch im Servicefall. 
  • Vielseitig: Von der Not-Aus-Überwachung bis hin zur Auswertung optoelektronischer Sensoren.

Weitere Informationen

Leuze Anwendungsbeispiel: Anwendungsbeispiel: Einzelsensor-Auswertung

Anwendungsbeispiel: Einzelsensor-Auswertung

Zuverlässige Einbindung von Sicherheits-Sensoren gemäß ISO 13849-1 in bestehende Anlagen.
Anwendungsbeispiel: Wirtschaftliche Doppelauswertung

Anwendungsbeispiel: Wirtschaftliche Doppelauswertung

Überwachung von zwei Sicherheits-Sensoren mit nur einem kompakten Relais (MSI-SR5B).
Leuze MSI  Produktvideo

Produktvideo

Flexible Sicherheitslösungen für kleine bis mittlere Maschinen.
Leuze MSI

Flyer

Programmierbare Sicherheits-Schaltgeräte.