Hellermanntyton - Sichere Kabelverbindungen
Hellermanntyton - Sichere Kabelverbindungen

Kabelmanagement für Rechenzentren: sicher, übersichtlich und zukunftsfähig

In Rechenzentren müssen Daten- und Energieleitungen zuverlässig funktionieren – rund um die Uhr. Eine professionelle Kabelführung sorgt dabei für mehr Übersicht, schützt empfindliche Leitungen und ermöglicht sichere elektrische Installationen.
Mit den Kabelmanagement-Lösungen von HellermannTyton organisierst, befestigst und schützt Du Kabel in modernen Rechenzentren effizient. Von der strukturierten Netzwerkverkabelung bis zur sicheren Befestigung leistungsstarker Energiekabel: Entdecke Lösungen für eine zuverlässige und langfristig sichere Infrastruktur.

Kabelmanagement-Lösung entdecken

Effizientes Kabelmanagement für jede Anwendung

TEXTIE Klettkabelbinder

TEXTIE Klettkabelbinder: flexibel bündeln und schnell nachrüsten

Für eine klare Kennzeichnung und flexible Bündelung eignen sich die farbigen TEXTIE Klettkabelbinder ideal. Sie lassen sich leicht öffnen und wiederverwenden und unterstützen dadurch schnelle Änderungen, Erweiterungen und Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb. So bleibt die Verkabelung übersichtlich, flexibel anpassbar und jederzeit gut zugänglich.
SOFTFIX Kabelbinder

SOFTFIX Kabelbinder: sicher be­fes­ti­gen, empfindliche Kabel schonen

SOFTFIX Kabelbinder sorgen mit ihrem elastischen, kabelschonenden Material für sicheren Halt, ohne empfindliche Leitungen zu beschädigen. Die wiederöffnungsfähige SOFTFIX-Familie verfügt über gerundete Kanten und eine gleichmäßige Druckverteilung. Damit eignet sie sich besonders für Bereiche, in denen Flexibilität und zuverlässiger Kabelschutz gleichermaßen gefragt sind.
FlexTack Befestigungssockel

FlexTack Befestigungssockel: Leitungen ohne Bohren führen

Mit FlexTack Befestigungssockeln lassen sich Leitungen auch dort sauber und zuverlässig führen, wo Bohren nicht gewünscht oder möglich ist. Das schafft zusätzliche Planungsfreiheit bei Schaltschränken, Gestellen, Verteilern und technischen Einbauten. Die praktische Befestigungslösung unterstützt eine strukturierte Kabelführung und erleichtert die Installation in sensiblen Bereichen.
Cable Cleats

Cable Cleats: sichere Befestigung für Energiekabel

Die neuen Cable Cleats wurden für an­spruchs­vol­le Umgebungen entwickelt und ermöglichen eine sichere, präzise Be­fes­ti­gung von Energiekabeln – auch bei Be­las­tung, Vibrationen und im Kurzschlussfall. 22 Größen decken Kabeldurchmesser von 23 bis 128 mm ab. Robuste Materialien, darunter SS316L Edelstahl, sowie die Prü­fung nach IEC 61914 unterstützen die lang­fristige Sicherheit kritischer In­fra­struk­tu­ren.

Deine Vorteile mit HellermannTyton

Kabelmanagement-Lösungen für zuverlässige Rechenzentrumsinfrastruktur

Ob flexible Klettkabelbinder, kabelschonende Befestigung, bohrfreie Montage oder robuste Cable Cleats für Energiekabel: HellermannTyton bietet passende Lösungen für die Anforderungen moderner Rechenzentren.

Jetzt Kabelmanagement-Lösungen für Rechenzentren entdecken und die passende Lösung auswählen.

Passende Lösung finden