Siemens S7-300 Lagerbestand
Siemens S7-300 Lagerbestand

Langfristige Verfügbarkeit von S7-300 Komponenten trotz Abkündigung durch Siemens

Die SIMATIC S7-300 und das Peripheriesystem ET 200M sind in vielen Anwendungen weltweit im Einsatz und haben sich dabei millionenfach bewährt. Mit dem Produktauslauf durch Siemens stehst Du vor der Herausforderung, weiterhin auf diese bewährten Produkte zugreifen zu können.

Trotz dieser Abkündigung haben wir uns entschieden, die S7-300 Komponenten langfristig für Dich zu bevorraten. Unser Ziel ist es, Dir weiterhin die gewohnte Unterstützung und Versorgungssicherheit zu bieten, auch wenn Siemens die aktive Vermarktung dieser Produkte einstellt. 

Was bedeutet das für Dich?

Ankündigung Produktauslauf (PM400) seit 1. Oktober 2023: 

  • Bis zu diesem Datum sind alle Komponenten uneingeschränkt als Neuteile erhältlich.
  • Ab dem 1. Oktober 2023 werden die Komponenten aus der aktiven Vermarktung genommen und sind nicht mehr im Katalog aufgeführt.
  • Die endgültige Abkündigung (PM490) ist nicht vor Ablauf von 10 Jahren nach PM400 geplant, jedoch kann aufgrund der Dynamik auf dem Bauteilemarkt keine absolute Gewährleistung gegeben werden. 

Typstreichung (PM410) seit 1. Oktober 2025:  

  • Seit 1. Oktober 2025 sind die Produkte nur noch als Ersatzteile verfügbar oder können zur Reparatur eingesendet werden.
  • Komponenten können nur noch in ersatzteilüblichen Mengen bezogen werden, was bedeutet, dass Anlagenerweiterungen oder Neuanlagen nicht mehr beliefert werden können. 
  • Service-Anfragen zu diesen Produkten können seit PM410 kostenpflichtig werden.
Mehr erfahren

Unsere Maßnahmen   

Um Dir die gewohnte Unterstützung und Versorgungssicherheit zu bieten, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen: 

Langfristige Bevorratung

Wir werden die S7-300 Komponenten langfristig für Dich bevorraten, um Deine Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Beratung und Unterstützung

Unser erfahrenes Team steht Dir jederzeit zur Verfügung, um Dich bei der Umstellung (Retrofit) auf die Nachfolgesysteme S7-1500, ET 200MP, ET 200SP oder ET 200SP HA zu unterstützen.

Unsere Produktempfehlung

SIMATIC S7-300 CPU 313C-2

SIMATIC S7-300
CPU 313C-2

16DE/16DA, 128 KB
SIMATIC S7-300 FM 352

SIMATIC S7-300
FM 352

Für Inkremental-/SSI-Geber
SIMATIC S7-300 SM 321

SIMATIC S7-300
SM 321

DI 32xDC 24 V
SIMATIC S7-300 CPU 313C-2

SIMATIC S7-300
SM 322

DO 32xDC 24 V/0,5 A