Temperaturregelung. Einfach. Flexibel. Effizient.

Mit UTE Unterputz Thermostat Einsätze und ATR Aufputz Temperatur Regler bietet EBERLE ein vielseitiges Portfolio für die moderne Temperaturregelung. Von bewährter elektromechanischer Technik über digitale Präzisionsregelung bis hin zu Smart-Home-fähigen Lösungen stehen für jede Anwendung die passenden Produkte zur Verfügung. Flexible Formate, einfache Installation und hohe Kompatibilität machen EBERLE zur zuverlässigen Wahl für Handwerk, Handel und Gebäudeautomation.

Eberle - ATR 4000 – Modernes Design trifft intelligente Regelung.

ATR 4000 - Modernes Design trifft intelligente Regelung.

Komfortable Bedienung und energieeffiziente Temperaturregelung vereinen die digitalen Aufputz-Temperaturregler ATR 4500 und ATR 4800 bei nur 21 mm Aufbauhöhe. Hinterleuchtetes Display, Zeitprogramme, Optimum-Start, Fenster-Offen-Erkennung und Verbrauchsanzeige sorgen für hohen Bedienkomfort und effizienten Betrieb. Die automatische Heizen/Kühlen-Umschaltung eignet sich ideal für Wärmepumpen. Der geräuschlose Triac-Ausgang sowie die LOT20-Konformität runden das Leistungsprofil ab.

Produkte entdecken

UTE 4000 - Flexibel. Komfortabel. Energieeffizient.

Flexibilität und Komfort in der Temperaturregelung regelt die programmierbare UTE 4100-R und UTE 4800-R die Raumtemperatur in Verbindung mit Stellantrieben bei Fußboden- und Konvektorheizungen sowie bei Öl- oder Gaswasserheizungen, Umwälzpumpen, Elektroheizgeräten und Kühlgeräten. Zeitprogramme, Optimum-Start, Energieverbrauchsanzeige und hinterleuchtetes Display sorgen für einen energieeffizienten Betrieb. Die Varianten eignen sich für Heiz- und Kühlanwendungen.

Produkte entdecken

UTE 3000 - Smart Home. Einfach integriert.

Die digitalen Unterputz-Thermostate UTE 3500 und UTE 3800 verbinden moderne Smart-Home-Integration mit präziser Temperaturregelung. Dank des herstellerunabhängigen Matter WiFi-Standards lassen sie sich ohne zusätzliche Gateway-Lösung in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren. Zeitprogramme, Abwesenheitsmodus und automatische Heizen/Kühlen-Funktion sorgen für energieeffizienten Betrieb. UTE 3500 ist für wassergeführte Heizsysteme, UTE 3800 für elektrische Heizsysteme und Limiter ausgelegt.

Produkte entdecken

UTE 2000 - Präzise Regelung. Effizient umgesetzt.

Präzise Temperaturregelung für wassergeführte Heizsysteme bieten die UTE 2100 und UTE 2500 mit PWM und stetiger PI-Regelung. Der geräuschlose Triac-Ausgang, die schnelle Installation sowie die Kompatibilität mit gängigen Schalterprogrammen sorgen für hohe Flexibilität.

Produkte entdecken

UTE 1000 - Bewährte Technik. Zuverlässige Regelung.

Die UTE 1000-Serie steht für bewährte elektromechanische Regeltechnik. Die Unterputz-Raumtemperaturregler eignen sich für wassergeführte und elektrische Heizsysteme und passen in gängige 55 × 55 mm Schalterprogramme. Die thermische Rückführung sorgt für eine geringe Schaltdiefferenz und präzise Regelung. Einstellbare Bereichseinengung, praktische Steckklemmen und die einfache Montage in der 55er-Unterputz-Dose gewährleisten hohen Installationskomfort.

Produkte entdecken

Formatvielfalt und Farbauswahl

Mehr Auswahl bei Format und Design bieten die UTE 1000- und UTE 2000-Serien. Neben den bewährten Formaten 50 x 50 mm und 55 x55 mm stehen jetzt auch 63 x 63 mm und 70 x 70 mm zur Verfügung.

Formate und Farben:

  • 70 x 70 mm: Polarweiß
  • 63 x 63 mm: Aktivweiß, Anthrazit
  • 55 x 55 mm: Polarweiß, Cremeweiß, Aluminium, Anthrazit, Schwarz
  • 50 x 50 mm: Polarweiß, Aktivweiß, Cremeweiß
Eberle ATR 4800

ATR 4800

AP-Uhrenthermostat als Raum-/ Fußbodenregler, programmierbare Zeitprogramme, 5…30 C, 10…40 C (Boden), RAL9016 glänzend, AC 230V, Triac, 6 therm. Stellantriebe schaltbar (18 W gesamt), Fernfühlereingang
Eberle UTE 1001

UTE 1003

UP-Raumregler, RAL9010 glänzend 55x55, 5-30C, AC 230V, 1Öffner, 10 A
Eberle UTE 3500

UTE 3500

Smart Home fähiger UP-Thermostat als Raumregler, RAL 9010 glänzend 55x55, AC 230V, Triac, 5 Stellantriebe à 3 Watt schaltbar
Eberle UTE 2500

UTE 2500

UP-Raumregler, RAL9010 glänzend 55x55, 5-30C, AC 230V, Triac-Ausgang, Schaltbar 5 Stellantriebe a 3W, Change-Over-Eingang, TA 3,5K, LED Anzeigen