Hensel - N-Trennklemmen für normkonforme Insolationsmessung
Hensel - N-Trennklemmen für normkonforme Insolationsmessung

N Trennklemmen für normkonforme Isolationsmessung - schnell, sicher, wirtschaftlich

Mit der HENSE FLIXCONNECT® NT misst Du den Isolationswiderstand normkonform - ohne Abklemmen des Neutralleiters. Platz sparen, Zeit sparen, Kosten senken.

In vielen Installationsbereichen ist die Trennung des Neutralleiters für die Isolationsmessung Pflicht, daher brauchen moderne Elektroinstallationen Lösungen, die den Alltag wirklich erleichtern. HENSEL setzt hier ein starkes Zeichen: Viele der Kleinverteiler enthalten bereits ab Werk die integrierte N Trennklemme FIXCONNECT® NT. Das bedeutet für Installateure und Instandhalter: Keine Nachrüstung, kein Platzverlust, kein Mehraufwand. Die Klemme ermöglicht eine sichere, schnelle und normkonforme Messung - und spart zusätzlich Platz, Montagezeit und bis zu 30 % Kosten im Vergleich zu Reihenklemmenlösungen.

Unsere Produktempfehlung

KV 9354 NT

  • mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme
  • mit 3x 18 TE (18 mm)
  • Abmessungen H x B x T: 630 x 403 x 129 mm

KV 9448 NT

  • mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme
  • mit 4x 12 TE (18 mm)
  • Abmessungen H x B x T: 708 x 295 x 129 mm

KV 9224 NT

  • mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme
  • mit 2x 12 TE (18 mm)
  • Abmessungen H x B x T: 333 x 403 x 129 mm

KV 9336 NT

  • mit FIXCONNECT® N- und PE-Klemme
  • mit 3x 12 TE (18 mm)
  • Abmessungen H x B x T: 583 x 295 x 129 mm

Vorteile der FIXCONNECT® NT

Normkonforme Messung
Die Isolationsmessung ist ohne Abklemmen des Neutralleiters möglich - ein Vorteil, besonders unter 10 mm².

✅ Bereits eingebaut - sofort einsetzbar
Die FIXCONNECT® NT ist mehr als eine Klemme: Sie ist eine integrierte Systemlösung, die zusätzliche Installation entfällt und Zeit spart.
✅ Neutralleiter trennen in Sekunden
Die definierte Trennstelle ermöglicht ein schnelles, gezieltes Trennen des N-Leiters - ohne Abklemmen, Suchen oder umständliches Arbeiten. Ideal für wiederkehrende Prüfungen.

✅ Kompaktes, aufgeräumtes Verteilerbild
FIXCONNECT® NT ist bereits integriert - für einen übersichtlichen Verteiler ohne zusätzliche Reihenklemmen, Tragschienen oder Improvisationslösungen.

✅ Weniger Montagezeit, mehr Effizienz
Die integrierte N-Trennklemme spart Montageschritte und verkürzt Inbetriebnahme sowie Prüfzeiten.

✅ Wirtschaftliche Systemlösung
Weniger Komponenten, weniger Aufwand, weniger Kosten: FIXCONNECT® NT bietet den Mehrwert direkt integriert.

Hensel Elektrikerin

Kosten- und Systemvorteile

Reihenklemmensysteme benötigen zusätzliche Tragschienen, mehr Bauraum und erhöhen die Montagezeit. FIXCONNECT® NT ist direkt im Kleinverteiler integriert, spart Platz, reduziert den Installationsaufwand und ist im Systemvergleich bis zu 30 % günstiger.

Jetzt HENSEL-Kleinverteiler mit integrierter FIXCONNECT® NT entdecken:

Zu den Produkten

Tipps und Tricks

Entdecke hier den direkten Installationsvergleich zwischen FIXCONNECT® NT
und klassischen Reihenklemmen sowie hilfreiche Tipps & Tricks zum Download.