Innovative Lösungen von METZ CONNECT für leistungsfähige Netzwerke 

Leistungsfähige Datennetzwerke sind die Grundlage für moderne Gebäude, industrielle Anwendungen und digitale Prozesse. Ob Daten, Sprache, Video oder Energieversorgung über Power over Ethernet: Deine Netzwerkinfrastruktur muss zuverlässig, flexibel und zukunftssicher sein. METZ CONNECT bietet dir dafür hochwertige Lösungen für Kupfer- und Glasfaserverkabelungen – von der Anschlussdose bis zum feldkonfektionierbaren Steckverbinder. Seit 1976 entwickelt METZ CONNECT Verbindungstechnik für anspruchsvolle Anwendungen. Die Produkte kommen in Gebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und der Automation zum Einsatz. Qualität, einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit stehen dabei im Mittelpunkt.

OpDAT VGAD: Glasfaser, die sich sehen lassen kann 

Die vorkonfektionierte OpDAT VGAD LWL-Anschlussdose ermöglicht dir eine professionelle und optisch ansprechende Glasfaserinstallation. Das angeschlossene Singlemode-OS2-Innenkabel und die bestückten LC-Duplex-Kupplungen sparen Zeit bei der Montage. Mit zwei oder vier Fasern, Kabellängen bis 150 Meter und verschiedenen Montagevarianten passt sich die Anschlussdose flexibel an. Ihre kompakte Bauform und die 45°-Steckrichtung ermöglichen die Integration in viele Einbausituationen und Design-Schalterprogramme. Hier mehr erfahren.

Zu den Produkten

RJ45 field plug ultra short: kompakt und leistungsstark 

Bei beengten Platzverhältnissen bietet dir der RJ45 field plug ultra short eine zuverlässige Lösung. Der Steckverbinder lässt sich direkt vor Ort montieren und unterstützt Datenraten bis 10 GBit/s sowie Remote Powering bis 90 Watt. Durch seine ultra-kurze, zentrische Bauform eignet er sich unter anderem für IP-Kameras, WLAN Access Points, Schaltschränke, Photovoltaikanlagen und Wallboxen. Hier mehr erfahren.

Zum Produkt
RJ45 field plug ultra short: kompakt und leistungsstark
Smart Metering

Smart Metering: einfach, sicher und flexibel 

Die Plug-&-Play-Kupplungen von METZ CONNECT für APL, APZ und RfZ erleichtern dir die Datenverkabelung im Zählerplatz. Auspacken, aufschnappen, einstecken - fertig. Die Kupplungen lassen sich auf dem Zählerkreuz oder einer Tragschiene befestigen und ermöglichen eine sichere, flexible Verbindung in Smart-Metering-Systemen.

Zu den Produkten

Innovative RJ45-Anschlussdose: schnell installiert 

Die RJ45-Anschlussdose unterstützt Anwendungen von der Telefonie bis zu 10-Gigabit-Ethernet und ermöglicht Power over Ethernet bis 90 Watt. Mit IDC- oder LSA-Anschlusstechnik sowie verschiedenen Portzahlen, Farben und Montagearten findest du die passende Lösung für deine Installation. Hier mehr erfahren.

Mehr über die innovative RJ45-Anschlussdose erfahren? Dann klicke jetzt auf das Video!

Zu den Produkten
Innovative RJ45-Anschlussdose - Metz Connect