Stiebel Eltron WWK-I 300 Plus:  Wärmepumpen Testsieger
Stiebel Eltron WWK-I 300 Plus:  Wärmepumpen Testsieger

Photovoltaik-Strom mit Warmwasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron sinnvoll nutzen 

Stiftung Warentest-Sieger WWK-I 300 Plus 

Photovoltaik-Strom vom eigenen Dach sinnvoll nutzen: Mit der Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 300 Plus von Stiebel Eltron lässt sich überschüssiger Solarstrom effizient in Warmwasser umwandeln. Das spart Stromkosten und erhöht den Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage. Die Montage ist unkompliziert: Benötigt werden lediglich Kalt- und Warmwasseranschluss sowie ein einfacher Schutzkontaktstecker. 

Die WWK-I ist mit integriertem 200- oder 300-Liter-Speicher erhältlich und erwärmt Wasser im reinen Wärmepumpenbetrieb auf bis zu 65 Grad Celsius. Die 300-Liter-Variante wurde von Stiftung Warentest als einziges Gerät im Test mit „SEHR GUT“ bewertet. 

Stiftung-Warentest-Sieger WWK-I 300 Plus

Die Vorteile der WWK-I 300 Plus auf einen Blick

Weitere WWK-I-Varianten für unterschiedliche Anforderungen

WWK-I 200 Plus

WWK-I 200 Plus

  • Nenninhalt: 200 l
  • Höhe: 1478 cm
  • Mit PV-Anlage kombinierbar
  • Kältemittel: R290
  • COP: 4,27
WWK-I 300 W Plus

WWK-I 300 W Plus

  • Nenninhalt: 294 l
  • Höhe: 1903 cm
  • Mit PV-Anlage, Solarthermie, Öl- oder Gaskesseln kombinierbar
  • Kältemittel: R290
  • COP: 4,34