10 % Rabatt auf Werkzeug-Sets
10 % Rabatt auf Werkzeug-Sets

Jetzt 10 % auf ausgewählte Werkzeug-Sets sparen!

Entdecke robuste und praxisgerechte Werkzeug-Sets mit Schraubendrehern, Steckschlüsseln, Zangen und Bit-Sets für den täglichen Einsatz. Ob für Werkstatt, Montage oder Instandhaltung – die hochwertigen Sets von BizLine unterstützen Dich zuverlässig bei allen Arbeiten. Nutze jetzt die Aktion, um Deine Ausrüstung gezielt zu vervollständigen und von attraktiven Vorteilen zu profitieren.

Jetzt Werkzeug-Sets entdecken

Werkzeug-Sets für Profis: Jetzt Vorteile sichern

ABS Azubi Koffer Plus mit 25 Werkzeugen

Set aus 9 Kugelkopf-Inbusschlüsseln

4027216 – BIZ 700230

  • Erleichtert Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen dank kugelförmigem Kopf und langer Ausführung
  • Geliefert im praktischen Auf­be­wah­rung­s­etui
Set aus 9 Inbusschlüsseln

Set aus 9 Inbusschlüsseln

4027168 – BIZ 700063

  • Durchmesser: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schwarze Ausführung
  • Geliefert im praktischen Auf­be­wah­rung­s­etui
Set aus Ratschenringmaulschlüsseln

Set aus Ratschenringmaulschlüsseln, 7 Größen

4027204 – BIZ 700191

  • Größen: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 17 / 19 mm
  • Aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl
  • Polierte Schraubenschlüssel mit 72 Zähnen für präzises Arbeiten
Set aus 8 Ring-Maulschlüsseln

Set aus 8 Ring-Maulschlüsseln

4027163 – BIZ 700041

  • Größen: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 17 / 19 mm
  • Aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeugrucksack mit 13 Werkzeugen

Set aus 6 I-SLIM Schraubendrehern Schlitz/PZ 1000 V Premium

4001199 – BIZ 790081

  • 4 Schlitz-Schraubendreher: 3.5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 125 mm
  • 2 PZ-Schraubendreher: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
Set aus 6 VDE-isolierten Schraubendrehern

Set aus 6 VDE-isolierten Schrauben­drehern

4044107 – BIZ 790170

  • 4 Schlitz-Schraubendreher: 2,5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm
  • 1 PH2-Schraubendreher: 100 mm
  • 2 PZ-Schraubendreher: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
Satz mit 4 Schraubendrehern

Satz mit 4 Schraubendrehern 1000 V i-SLIM mit Torx®-Profil Premium

4015461 – BIZ 790095

  • Präzise 1000-V-isolierte Schraubendreher für sicheres Arbeiten
  • Enthalten: T10 x 100, T15 x 125, T20 x 125, T25 x 125
VDE Wechselklingen-Satz

VDE Wechselklingen-Satz, 10-teilig

4034453 – BIZ 790098

  • Praktischer Satz mit 10 austauschbaren, 1000 V isolierten Klingen im robusten Nylonbeutel.
  • Mit ergonomischem Bi-Material-Heft für komfortables und sicheres Arbeiten.
38-teiliges Steckschlüssel-Set

38-teiliges Steckschlüssel-Set mit Durchsteck-Funktion

4029632 – BIZ 700203

  • Robustes Steckschlüssel-Set aus Chrom-Vanadium-Stahl für präzises Arbeiten an Gewindestangen und schwer zugänglichen Stellen.
  • Mit 13 Einsätzen, 20 Bits, umschaltbarer Durchsteck-Ratsche, Uni­ver­sal­kard­an­ge­lenk, Steckgriff, Verlängerung und Bit­halter.
37-teiliges Steckschlüssel-Set

37-teiliges Steckschlüssel-Set

4027172 – BIZ 700078

  • Robustes Set aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Mit 12 Einsätzen, 20 Bits, umschaltbarem Ratschenschlüssel, Universalkardangelenk, Steckgriff, Verlängerung und Bithalter.
Zangenset

4-teiliges Zangenset

4029553 – BIZ 790240

  • Praktisches Set für vielseitige Anwendungen.
  • Mit 1 Seitenschneider (200 mm), 1 Te­le­fon­z­an­ge mit geraden Backen (200 mm), 1 Kombinationszange (180 mm) und 1 Abisolierzange (160 mm).
BizLine Tutorials entdecken
Bizline - PSA Arbeitsschutz
BizLine Werkzeugaufbewahrung
BizLine Werkzeug für Elektriker
BizLine Arbeitsschutz
BizLine entdecken