Bizline - Startklar für 2025

BizLine - Aktion 

Mit dem Beginn des neuen Jahres ist es an der Zeit, sich auf neue Projekte vorzubereiten. Egal, ob Sie anspruchsvolle Installationen durchführen oder schnelle Reparaturen erledigen, die Werkzeuge von BizLine sind darauf ausgelegt, Ihnen Präzision, Effizienz und Komfort zu bieten. Setzen Sie auch in diesem Jahr auf Qualität und Leistung mit BizLine. Entdecken Sie das Sortiment und rüsten Sie sich aus, um in dieser neuen Saison erfolgreich zu sein!

Zu den Produkten
Bizline - Abisolier- und Schneidewerkzeuge
Bizline - Handkabelschere in Ratschenausführung

Handkabelschere in Ratschenausführung

4027206 / BIZ 700202

Handkabelschere in Ratschenausführung Ø 52 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 32 mm. Mehrfache Übersetzung für geringeren Kraftaufwand beim schneiden.
Bizline - Crimpzange

Crimpzange für vorisolierte Kabelschuhe

4027137 / BIZ 700005

Crimpzange für isolierte/nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.5-6 mm².
2-Komponenten-Griffe, für Kabelschuhe/Endhülsen.
Bizline - Automatische Abisolierzange

Automatische Abisolierzange

4032866 / BIZ 790017

Einstellanschlag von 6 bis 15 mm.
 Ausgestattet mit einem Drahtschneider
(max. 2,5 mm Ø).
 Für flexible Litzen und massive Leiter von 0,2 - 6 mm².

BizLine präsentiert seinen Automatische Abisolierzange 0,2 bis 6 mm²

Pistolenform für mehr Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten.
Bizline - Kabelentmanteler

Kabelentmanteler

4033139 / BIZ 790014

Mehrzweck-Kabelentmantler mit Klinge Ø 8-13 mm. Einziehbare, gerade Schneideklinge. Ideal für Arbeiten an Unterputzdosen und Abzweigdosen.
Bizline - Koaxialkabelentmantler

Koaxialkabelentmantler Ø 4.8-7.5 mm

4028527 / BIZ 700857

Für alle gängigen Kabel von 4,8 - 7,5 mm Ø sowie Koaxialkabel.,
z.B. TV-Antennenkabel sowie runden PVCKabeln 3 x 0,75 mm².
Bizline - Präzisions- und Zugangswerkzeuge
Bizline - Stufenbohrer

Stufenbohrer ISO 4-30 mm 14 Stufen

4036953 / BIZ 700777

Zum Bohren von Blech bis 2 mm Stärke. Zum Bohren von Nichteisenmetallen, Edelstahl und Kunststoff bis 4 mm Stärke. Aufnahmeschaft (Ø 10 mm) mit
3 Mitnahmeflächen.
Bizline - PG- und ISO-Stufenbohrer

PG- und ISO-Stufenbohrer 12 Stufen

4027180 / BIZ 700095

Aufnahmeschaft (ø 10 mm). Lasermarkierung der Stufen.
 Durchbohrt Edelstahl. Spiralnut, um den Bohrdruck zu verringern. Genauigkeit der Bohrung dank Kreuzanschliff.
Bizline - Universal-Multi-Schrankschlüssel

Universal-Multi-Schrankschlüssel

4041818 / BIZ 790238

Universal-Multi-Schrankschlüssel, kreuzförmig. Einfache Handhabung und Vielseitigkeit. Robust und langlebig. Ideal für gewerbliche Nutzer.
Bizline - Set aus 9 Kugelkopf-Inbusschlüsseln

Set aus 9 Kugelkopf-Inbusschlüsseln

4027216 / BIZ 700230

Geringer Kraftaufwand bei Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen dank der Länge und des kugelförmigen Kopfes. Geliefert in einem kompakten Aufbewahrungsetui.